Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotva do dutín W-HR - HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8 Kotva do dutín W-HR - HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8 Kotva do dutín W-HR - HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8 Kotva do dutín W-HR - HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8 Kotva do dutín W-HR - HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8 Kotva do dutín W-HR - HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8 Kotva do dutín W-HR - HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/6IDzkYefQlc

Kotva do dutín W-HR - HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8 - 1
Kotva do dutín W-HR - HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8 - 2
Kotva do dutín W-HR - HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8 - 3
Kotva do dutín W-HR - HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8 - 4
Kotva do dutín W-HR - HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8 - 5
Kotva do dutín W-HR - HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8 - 6
Kotva do dutín W-HR - HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8 - 7

Kotva do dutín W-HR

Dutinová kotva W-HR
HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-M8

Obj. č. 09047208

EAN 4045989587346

Cena za zvolené balenie
Kotva do dutín W-HR

Obj. č. 09047208

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna dutinová kotva so sťahovacím pásom pre metrické skrutky, vhodná pre všetky hrúbky plechu (10 až 51 mm). Možno aplikovať bez nástroja na osadzovanie
  • Dobrá prídržná sila vďaka veľkej aplikačnej ploche zaťaženia

  • Univerzálny rozsah upínania

  • Jednoduchá a ľahká inštalácia bez nástroja na osadzovanie

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Možné všetky metrické tvary hláv skrutiek

  • Skrutka sa dá uvoľniť
Upozornenie

Užitočné informácie:


Záťaže sa musia zavádzať do ľahkých priečkových stien v súlade s normou DIN 18183-1: 2009-05 týkajúcou sa priečok a obkladov so sadrokartónovými doskami na kovovom ráme.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Môže sa použiť na dutinové upevnenie s metrickými skrutkami M5/M6/M8 v doskách, sadrokartónových doskách, tvrdých drevotrieskových doskách a dutinových tehlových stropoch s hrúbkou materiálu až do 51 mm

  • Na montáž komponentov, ako sú ľahké konzoly, lampy, zábradlia, vypínače, police, značky atď.

Druh závituxpriemer hmoždinky

M8

Hrúbka dosky/hrúbka zrkadla min./max. (d a)

10-51 mm

Materiál

Oceľ/plast

Menovitý priemer vrtáka (d0)

18 mm

Povrch

Pozinkované

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

9 mm

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] M5 M6 M8
Zaťaženie v ťahu Sadrokartónová doska, 12,5 mm Nrec [kN] 0,2 0,2 0,2
Sadrokartónová doska, 2 x 12,5 mm 0,4 0,4 0,4
Sadrovláknitá doska 10 mm 0,3 0,3 0,3
Dutý betónový blok Hbn, hrúbka materiálu 35 mm 0,6 0,6 0,6
Šmykové zaťaženie Sadrokartónová doska, 12,5 mm Vrec [kN] 0,4 0,4 0,4
Sadrokartónová doska, 2 x 12,5 mm 0,7 0,7 0,7
Sadrovláknitá doska 10 mm 0,5 0,5 0,5
Dutý betónový blok Hbn, hrúbka materiálu 35 mm 0,9 0,9 0,9
Charakteristické hodnoty
Max. hrúbka materiálu/hrúbka dosky da [mm] 51
Min. hrúbka materiálu/hrúbka dosky da [mm] 10
Minimálna dĺžka skrutky [mm] Pripojovaný diel tfix mm + hrúbka materiálu da mm + 11 mm
Minimálna hĺbka dutiny l [mm] 51
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka so šošovkovou hlavou a krížovou drážkou H DIN 7985, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA SOS.HL.DIN7985-4.8H2(A2K)M5X60

x 500 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK VIACUCELOVY-MFDS-D12-L150-WL90MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK VIACUCELOVY-MFDS-D18-L600-WL500MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNIVERZALNY D12 L160 PL100

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI MFDS PLUS D18 L260 PL200

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Skrutka so zapustenou hlavou, H DIN 965, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA ZAP.HL.DIN965-4.8H3(A2K)M6X60

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA 6HR.ISO4017-8.8SW10(A2K)M6X60

Závesná skrutka S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

SKR ZAVESNA A2K M6X60

x 100 ks