Kotva do izolácie SHARK® ISO
Kotva do izolácie SHARK ISO
HMOZDINA-SHARK ISO0-PLAST-28X95
Obj. č. 590350095
EAN 4062856809530
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie ľahkých prvkov v tlakovo odolných izolačných paneloch ETICS – ideále pre ekologické izolačné materiály z drevených vlákien
- Vhodná pre všetky izolačné materiály odolné voči kompresii
- Dokonalé zaskrutkovanie bez predvŕtavania izolačného materiálu
- Eliminuje potrebu komplikovanej, rozpernej inštalácie pre nízko hmotnostné upevňovanie
- Pre tenké vrstvy omietky s < 4 mm, bez predvŕtavania
- Rýchla a jednoduchá montáž bez formácie tepelných mostov
- Odolnosť voči hnilobe, poveternostným podmienkam a starnutiu (vysokokvalitný PP)
- Na spracovanie pomocou akumulátorového vŕtacieho skrutkovača
- Vhodné pre vopred nastavenú inštaláciu
- Upevnenie prostredníctvom mechanického blokovania
- Na inštaláciu odporúčame skrutky ASSY®-D
- Aplikovateľný teplotný rozsah: -20 °C až +100 °C
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na upevňovanie komponentov v kombinácii s drevom, drevotrieskou a metrickými skrutkami (napr. ASSY-D)
- Na použitie v exteriéri alebo vo vlhkých priestoroch v kombinácii so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele (napr. Wüpofast A2)
- Na upevňovanie domových značiek, osvetlenia, poplašných systémov atď. v konštrukciách klimatizácií, konštrukciách izolácie, prefabrikovaných domových konštrukciách, konštrukciách fasád, elektroinštaláciách atď.
- Aplikácia v izolačných materiáloch odolných voči kompresii s alebo bez omietky
- Možno používať v prírodných izolačných materiáloch odolných voči kompresii vyrobených z drevoviny
- Aby ste zabránili vniknutiu vody, utesnite pomocou silikónu
Pokyny
Pre aplikácie v izolovaných fasádach s vrstvou omietky max. 4 mm: Bez predvŕtavania, zaskrutkujte priamo pomocou akumulátorového vŕtacieho skrutkovača a dodaného nástroja na osadzovanie. Potom pomocou vhodnej skrutky (odporúča sa Assy-D) zaistite upevnenie.
Dĺžka hmoždinky (l) | 95 mm |
Farba | Antracitová sivá RAL 7016 |
Hĺbka osadenia (h s) | 95 mm |
Materiál | PP GF – polypropylén vystužený skleným vláknom |
| Technické údaje | |||||||||
| Kotva | 50 | 95 | |||||||
| Izolácia | EPS 032 | PU 024 | Drevovina 039 | Minerálne vlákno 035 | EPS 032 | PU 024 | Drevovina 039 | Minerálne vlákno 035 | |
| Odporúčané zaťaženia | Frec.1) [kN] | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,06 |
| Rozstup | a ≥ [mm] | 150 | 300 | ||||||
| Vzdialenosť od okraja | c ≥ [mm] | 75 | 150 | ||||||
| Hĺbka osadenia | hs [mm] | 50 | 95 | ||||||
| Závitová ∅ skrutka | dthr [mm] | 4 – 4,5/M4 | 4 – 4,5/M4 | 4 – 4,5/M4 | 4 – 4,5/M4 | 8/M8 | 8/M8 | 8/M8 | 8/M8 |
| Hĺbka zaskrutkovania skrutky | da [mm] | 20-30 | 40-60 | ||||||
| Priemer vrtáka ∅ | ddrl. [mm] | Bez predvŕtavania izolačného materiálu | Bez predvŕtavania izolačného materiálu | ||||||
| Otvor ∅ v pripojovanom diely | dcon [mm] | 4,5-5,0 | 8,5 | ||||||
| Vŕtaný otvor ∅ v omietke s hrúbkou ≤ 4 mm | d [mm] | Pri upevňovaní do omietky s hrúbkou ≤ 4 mm sa nevyžaduje predvŕtavanie | Pri upevňovaní do omietky s hrúbkou ≤ 4 mm sa nevyžaduje predvŕtavanie | ||||||
| Vŕtaný otvor ∅ v omietke s hrúbkou > 4 mm alebo vo fasádnej doske | d [mm] | 18 | 30 | ||||||
| 1) Hodnoty Frec sú definované v smere ťahu | |||||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!