Kotva do izolácie SHARK® ISO Nehrdzavejúca oceľ A2, sada
Sada kotiev do izolácie SHARK ISO, nehr. oceľ
HMZDN-SHARK ISO-PLAST-SADA-28X95-M10-A2
Obj. č. 590350097
EAN 4062856743797
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred zmontovaná ukotvovacia skrutka z nehrdzavejúcej ocele A2, M10 x 12
- Vhodná pre všetky izolačné materiály odolné voči kompresii
- Dokonalé zaskrutkovanie bez predvŕtavania izolačného materiálu
- Pre tenké vrstvy omietky s < 4 mm, bez predvŕtavania
- Rýchla a jednoduchá montáž bez formácie tepelných mostov
- Odolnosť voči hnilobe, poveternostným podmienkam a starnutiu (vysokokvalitný PP)
- Na aplikáciu pomocou akumulátorového skrutkovača
- Upevnenie pomocou pozitívneho zaistenia
- Aplikovateľný teplotný rozsah: -20°C až +100°C
- Aplikácia v izolačných materiáloch odolných voči kompresii s alebo bez omietky
- Sada SHARK® ISO z nehrdzavejúcej ocele A2 sa môže používať v exteriéri alebo vo vlhkých miestnostiach
Hárky údajov(X)
- Na upevnenie odkvapových žľabov (svorka) v kombinácii s vopred zmontovanou ukotvovacou skrutkou
- Pred montážou je potrebné skontrolovať oblastné nariadenia týkajúce sa upevnenia odkvapových žľabov
- V dôsledku čiastočného trenia (skrutku nemožno opätovne uvoľniť) nie je možné zaručiť zmenu nastavenia vopred zmontovanej skrutky pre izolačné materiály z drevoviny.
- Aby bolo možné zmeniť nastavenie v izolačnom materiáli, odporúča sa aplikovať hmoždinky a skrutky samostatne
Dĺžka hmoždinky (l) | 95 mm |
Priemer otvoru v omietke/fasádnom plechu (d) | 28 mm |
Materiál | PP GF – polypropylén vystužený skleným vláknom |
Farba | Antracitová sivá RAL 7016 |
Priemer závitu skrutky (d Gew) | 10 mm |
Materiál skrutky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Počet dielov v sortimente/súprave | 4 KS |
Hĺbka osadenia (h s) | 95 mm |
Teplotná odolnosť min. | -20 °C |
Teplotná odolnosť max. | 100 °C |
Menovitý priemer vrtáka (d 0) – podmienka | Bez predvŕtania |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (d) | 95 mm |
Vzdialenosť od kraja (a r) | 150 mm |
Hĺbka zaskrutkovania skrutky max. (d a) | 70 mm |
Odolnosť proti | Starnutie, Hnitie, Počasie |
Osová vzdialenosť (a) | 300 mm |
| Technické údaje | |||||
| Kotva | 95 | ||||
| Izolácia | EPS 032 | PU 024 | Drevovina 039 | Minerálne vlákno 035 | |
| Odporúčané zaťaženia | Frec.1) [kN] | 0,09 | 0,14 | 0,1 | 0,06 |
| Osová vzdialenosť | a ≥ [mm] | 300 | |||
| Vzdialenosť od okraja | c ≥ [mm] | 150 | |||
| Hĺbka osadenia | hs [mm] | 95 | |||
| Rozmery ukotvovacej skrutky | dthr. [mm] | 10 x 120/M10 (vopred zmontovaná) | |||
| Materiál skrutky | Pozinkovaná oceľ/nehrdzavejúca oceľ A2 | ||||
| Menovitý ∅ vrtáka | ddrl. [mm] | Bez predvŕtavania izolačného materiálu | |||
| Upevňovacia časť pripojovacieho závitu | d thr.[mm] | M10 | |||
| Vŕtaný otvor ∅ v omietke s hrúbkou ≤ 4 mm | d [mm] | Pri upevňovaní do omietky s hrúbkou ≤ 4 mm sa nevyžaduje predvŕtavanie | |||
| Vŕtaný otvor ∅ v omietke s hrúbkou > 4 mm alebo vo fasádnej doske | d [mm] | 30 | |||
| 1) Hodnoty Frec. sú definované v smere ťahu | |||||
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!