Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotva do ľahkých konštrukcií W-KL - ROZPERKA PLASTOVA Kotva do ľahkých konštrukcií W-KL - ROZPERKA PLASTOVA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotva do ľahkých konštrukcií W-KL - ROZPERKA PLASTOVA - 1
Kotva do ľahkých konštrukcií W-KL - ROZPERKA PLASTOVA - 2

Kotva do ľahkých konštrukcií W-KL

Kotva do ľahkých konštrukcií W-KL
ROZPERKA PLASTOVA

Obj. č. 090350

EAN 4011231846950

Cena za zvolené balenie
Kotva do ľahkých konštrukcií W-KL

Obj. č. 090350

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva vyrobená z plastu ABS na sekundárne upevnenie. Používajte v kombinácii s vhodnou skrutkou do kotvy 
  • Vysokokvalitný ABS

  • Úplná odolnosť voči hnilobe

  • Tepelne stabilná od -40°C do + 80°C

  • Upevnenie pomocou núteného zaistenia

  • Ukotvenie bez expanzného tlaku

  • Možná nízka okrajová a axiálna vôľa

  • Na montáž odporúčame skrutku do kotvy ASSY-D
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na sekundárne upevnenie v pórobetóne

  • Na upevňovanie komponentov v kombinácii so skrutkou do dreva alebo drevotriesky (napr. ASSY-D)

  • Vo vonkajších alebo vlhkých priestoroch v kombinácii so skrutkou do nehrdzavejúcej ocele

Materiál

ABS

Priemer hmoždinky

18 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Požadovaný priemer skrutky do drevotrieskovej dosky

4,5–6 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau)

6,5 mm

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Minimálna hrúbka stavebného prvku (d)

80 mm

Hĺbka osadenia (h s)

50 mm

Osová vzdialenosť (a)

100 mm

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] Manžeta 18
Odporúčané zaťaženie v ťahu Pórobetón PB2 Frec. [kN] 0,25
Pórobetón ≥ PB4 0,33
Sadrokartónová stena ≥ 5 N/mm² 0,33
Odporúčané šmykové zaťaženie Pórobetón PB2 Frec. [kN] 0,30
Pórobetón ≥ PB4 0,40
Sadrokartónová stena ≥ 5 N/mm² 0,40
Charakteristické hodnoty
Osová vzdialenosť a ≥ [mm] 100
Vzdialenosť od okraja ar ≥ [mm] 100
Hĺbka vŕtaného otvoru t ≥ [mm] 60
Hĺbka osadenia hS≥ [mm] 50
Minimálna hrúbka prvku d ≥ [mm] 80
Priemer závitu skrutky dthr [mm] 4,5 – 6
Menovitý priemer vrtáka ddrl. [mm] 10
Priemer otvoru v komponente dcon [mm] 6,5
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4,5X40/34

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4,5X50/44

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 250 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 5X40/33

Na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 4,5X40/34

Na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 4,5X45/39

Na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na osadzovanie SHARK ISO 50 a W-KL

UTAHOVAK

Pre izolačnú kotvu SHARK ISO 50 a kotvu do ľahkých konštrukcií W-KL