Kotva do pórobetónu W-GB
Kotva do pórobetónu W-GB
HMOZDINA-(W-GB)-PLA-14X75
Obj. č. 090350 14
EAN 4011231846998
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastová hmoždinka navrhnutá špeciálne pre porobetón
- Trojdielna plastová kotva špeciálne navrhnutá na používanie v pórobetóne
- Trojsmerné rozdelenie pre dosiahnutie takmer pozitívneho zaistenia v mäkkom pórobetóne
- Prispôsobené pre konkrétny priemer skrutky
- Upevnenie s vopred nastavenou polohou inštalácie
- Po zasadení hmoždinky do predvŕtanej diery sa segmenty, ktoré prečnievajú za priemer jadra zatlačia do pórobetónu. Vďaka tomu sa po zasunutí skrutky vytvorí pozitívne zaistenie.
- Na inštaláciu odporúčame použiť skrutku do kotvy ASSY®-D
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- V pórobetóne s triedou pevnosti PB2 (pevnosť v tlaku 2,5 N/mm²) a PB4 (5 N/mm²)
- Fasádne a strešné konštrukcie vyrobené z dreva a kovu
- Vedenia kabeláže, prepínače, svetlá, poistkové skrinky, svorky na káble
- Potrubné objímky, upevnenie záchodov a umývadiel
- Skrinky montované na stenu, soklové lišty
Priemer hmoždinky | 14 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 75 mm |
Kotviaca hĺbka (h v) | 75 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 14 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 85 mm |