Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotva do pórobetónu W-PA - KOTVA-(W-PA/I)-(A2K)-M6X62
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotva do pórobetónu W-PA - KOTVA-(W-PA/I)-(A2K)-M6X62 - 1

Kotva do pórobetónu W-PA

Kotva do porobetónu, W-PA, typ i
KOTVA-(W-PA/I)-(A2K)-M6X62

Obj. č. 0905720006

EAN 4011231852647

Cena za zvolené balenie
Kotva do pórobetónu W-PA

Obj. č. 0905720006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva na vysoké zaťaženie s vnútorným závitom (typ I) pre porobetón. S technickým schválením. Oceľ, pozinkovaná
  • Vysoké povolené zaťaženia pre maximálnu bezpečnosť

  • Rýchle zasunutie kotvy – minimálne náklady na inštaláciu

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Pozitívne zaistenie ukotvenia nespôsobuje rozpínací tlak a možno ho dosiahnuť bez použitia nákladných a komplikovaných zarezávacích nástrojov.


Montáž možná s alebo bez nástrojov


Možná taktiež mechanická aplikácia so špeciálnym nástrojom pre montáž SDS – využíva len nárazový účinok vŕtacieho kladiva (min. 3 kg).

Doklad o výkone (Pub)
  • Z-21.1-1983 Všeobecné technické schválenie pre zónu pnutia (popraskaný porobetón)) a zónu kompresie (nepopraskaný porobetón); ľahké stropné obloženie a podhľadové stropy v súlade s normou DIN 18168-1:1981-10 v spevnených strešných a stropných paneloch a na štrukturálne porovnateľné ukotvenia (informácie o maximálnom zaťažení nájdete v technickom schválení)

  • Protipožiarna odolnosť: F90, F120 (M6–M12)
Upozornenie

Kotvy možno upevniť len v stenách bez stierky a povrchovej úpravy

  • Z-21.1-1983 Všeobecné technické schválenie pre zónu pnutia (popraskaný porobetón)) a zónu kompresie (nepopraskaný porobetón); ľahké stropné obloženie a podhľadové stropy v súlade s normou DIN 18168-1:1981-10 v spevnených strešných a stropných paneloch a na štrukturálne porovnateľné ukotvenia (informácie o maximálnom zaťažení nájdete v technickom schválení)

  • Protipožiarna odolnosť: F90, F120 (M6–M12)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Kotva na vysoké zaťaženie pre nevystužený porobetón, triedy pevnosti PB2, PB4 a PB6, a vystužený porobetón, triedy pevnosti P 3.3 a P 4.4

  • Vhodná na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, podhľadových stropov, potrubia, ventilačného vedenia, základových dosiek, konzol, zábradlia, mriežok, strojového vybavenia, drevených konštrukcií, trámov, krokiev, podpier atď. (pozrite si Kotviaca technológia pre priemysel)

  • Na ukotvenie s prevažne statickými zaťažením

  • Vhodná pre komponenty v suchých, uzavretých priestoroch

  • Nie je vhodná do vlhkých priestorov v prostredí s obsahom chlóru (verejné plavárne atď.)

Priemer hmoždinky

6 mm

Hĺbka osadenia (h s)

70 mm

Hĺbka zaskrutkovania min./max.

6-13 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau)

7 mm

Doťahovací moment (T t)

3 Nm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na osadzovanie na manuálnu montáž

OSADZ-NASTROJ-(EWP6I)-KOTVA-(W-PAIM6)

Pre kotvu do porobetónu W-PA, typ i
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie