Kotva do pórobetónu W-PA
Kotva do porobetónu, W-PA, typ i
KOTVA W-PA/I A2K
Obj. č. 0905720010
EAN 4011231852661
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoké povolené zaťaženia pre maximálnu bezpečnosť
- Rýchle zasunutie kotvy – minimálne náklady na inštaláciu
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Pozitívne zaistenie ukotvenia nespôsobuje rozpínací tlak a možno ho dosiahnuť bez použitia nákladných a komplikovaných zarezávacích nástrojov.
Montáž možná s alebo bez nástrojov
Možná taktiež mechanická aplikácia so špeciálnym nástrojom pre montáž SDS – využíva len nárazový účinok vŕtacieho kladiva (min. 3 kg).
- Z-21.1-1983 Všeobecné technické schválenie pre zónu pnutia (popraskaný porobetón)) a zónu kompresie (nepopraskaný porobetón); ľahké stropné obloženie a podhľadové stropy v súlade s normou DIN 18168-1:1981-10 v spevnených strešných a stropných paneloch a na štrukturálne porovnateľné ukotvenia (informácie o maximálnom zaťažení nájdete v technickom schválení)
- Protipožiarna odolnosť: F90, F120 (M6–M12)
Kotvy možno upevniť len v stenách bez stierky a povrchovej úpravy
- Z-21.1-1983 Všeobecné technické schválenie pre zónu pnutia (popraskaný porobetón)) a zónu kompresie (nepopraskaný porobetón); ľahké stropné obloženie a podhľadové stropy v súlade s normou DIN 18168-1:1981-10 v spevnených strešných a stropných paneloch a na štrukturálne porovnateľné ukotvenia (informácie o maximálnom zaťažení nájdete v technickom schválení)
- Protipožiarna odolnosť: F90, F120 (M6–M12)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Kotva na vysoké zaťaženie pre nevystužený porobetón, triedy pevnosti PB2, PB4 a PB6, a vystužený porobetón, triedy pevnosti P 3.3 a P 4.4
- Vhodná na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, podhľadových stropov, potrubia, ventilačného vedenia, základových dosiek, konzol, zábradlia, mriežok, strojového vybavenia, drevených konštrukcií, trámov, krokiev, podpier atď. (pozrite si Kotviaca technológia pre priemysel)
- Na ukotvenie s prevažne statickými zaťažením
- Vhodná pre komponenty v suchých, uzavretých priestoroch
- Nie je vhodná do vlhkých priestorov v prostredí s obsahom chlóru (verejné plavárne atď.)
Priemer hmoždinky | 10 mm |
Hĺbka osadenia (h s) | 80 mm |
Hĺbka zaskrutkovania min./max. | 10-18 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau) | 12 mm |
Doťahovací moment (T t) | 8 Nm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!