Kotva do sadrokartónu W-GS typ K s vystuženým strediacim hrotom
Kotva do sadrokartónu W-GS
ROZPERKA DO SADROKARTONU
Obj. č.
0903251
EAN 4011231846271
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na nákladovo výhodnú a rýchlu inštaláciu do sadrokartónu bez potreby predvŕtavania alebo použitia ďalšieho nástroja na osadzovanie, so šesťhranným profilom
- Vysokokvalitný plast
- Upevnenie prostredníctvom mechanického blokovania
- Rýchla inštalácia, bez potreby nástroja na osadenie alebo predvŕtavanie, s akumulátorovým skrutkovačom a vhodným hrotom pre príslušnú skrutku
- Profil umožňuje vložiť kotvu pomocou hrotu PZ, AW alebo TX, keďže šesťhranná hlava prenáša záťaž
- Poistka proti otáčaniu sa zaistí pri zaskrutkovaní skrutky. Pri odskrutkovaní skrutky sa kotva do sadrokartónu nebude otáčať opačným smerom, ale zostane v podkladovom materiáli
- Minimálne požiadavky na priestor za panelom (len 15 mm)
- Komponent možno upevniť pomocou skrutiek do dreva alebo skrutiek do drevotriesky
- Kotvu do sadrokartónu a skrutku možno upevniť pomocou rovnakého hrotu
- Sústružený stred umožňuje jednoduché polohovanie a vŕtanie do panela
- Na montáž odporúčame skrutku ASSY®-D
Upozornenie
- Na pripevňovanie komponentu použite skrutku do kotvy ASSY®-D s ∅ 4,5 mm alebo skrutku do dreva alebo drevotriesky bez hrotu s vrtákom, protizávitu alebo kruhového závitu
- Možno používať vo vlhkých priestoroch v kombinácii so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
- Typ K vyrobený z plastu vystuženého sklenými vláknami je vhodný pre štandardné sadrokartónové dosky
Oblasť použitia
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534370.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534371.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/65790998.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1417951.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1417952.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1417953.jpg)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na upevnenie ľahkých prvkov k sadrokartónu, ideálne v kombinácii so skrutkou ASSY®-D s priemerom 4,5 mm
- Môže sa použiť s každým 1/4-palcovým hrotom
Dĺžka hmoždinky (l) (l) | 33 mm |
Materiál | plast |
Požadovaný priemer skrutky do drevotrieskovej dosky | 4,5–5 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau) | 6,5 mm |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (d) | 9,5 mm |
Max. výška upevnenia (d a) – podmienka (da) | V závislosti od dĺžky skrutky |
Teplotná odolnosť min. | -40 °C |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Vzdialenosť od kraja (a r) | 50 mm |
Osová vzdialenosť (a) | 100 mm |
Priemer kotvy [mm] | Typ K | ||
Technické údaje | |||
Odporúčané ťahové zaťaženie | Sadrokartónová doska, d ≥ = 12,5 mm | Frec.[kN] | 0,1 |
Sadrokartónová doska, d ≥ = 25 mm | 0,1 | ||
Sadrovláknitá doska | - | ||
Odporúčané priečne zaťaženie | Sadrokartónová doska, d ≥ = 12,5 mm | Frec.[kN] | 0,12 |
Sadrokartónová doska, d ≥ = 25 mm | 0,12 | ||
Sadrovláknitá doska | - |