Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotva lešenia pre ľahké kovové konštrukcie GA

SKRUTKA LESENARSKA -A2-M16X17

Obj. č. 0201516

EAN 4024835189347

Cena za zvolené balenie
Kotva lešenia pre ľahké kovové konštrukcie GA

Obj. č. 0201516

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na bezpečnú a jednoduchú montáž lešenia na oceľové a drevené podklady.
  • Možnosť univerzálneho použitia so skrutkami do fasády s priemerom do 6,5 mm

  • Možno taktiež používať v kombinácii so samozávrtnými skrutkami (napr. piasta skrutky Zebra)

  • Charakteristické hodnoty zaťaženia použitej skrutky sa uvádzajú v príslušnom schválení

  • Priestorovo úsporné, keďže používateľ môže vyriešiť všetky bežné problémy ukotvenia použitím len dvoch ďalších dielov

  • Veľmi ľahká inštalácia a demontáž

  • Opakovane použiteľné, keďže kotva lešenia GA nevyžaduje odrezanie závitu v podklade
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Montáž


  • Najskôr vyberte optimálnu upínaciu skrutku pre danú aplikáciu a podklad.

Venujte pozornosť výške kotvy lešenia GA, napr. v tomto prípade 17 mm.


  • Zatlačte tesniacu podložku fasádnej stavebnej skrutky dozadu o pribl. 20 – 25 mm.

  • Nainštalujte skrutku zvyčajným spôsobom, no utiahnite ju len do momentu, kým sa tesniaca podložka dostane do kontaktu s podkladom.

  • Teraz zatlačte kotvu lešenia medzi hlavu skrutky a tesniacu podložku a utiahnite skrutku, kým nebude v kontakte s kotvou lešenia. Skrutku neuťahujte príliš silno, aby sa nepoškodila tesniaca podložka. Odporúčaný uťahovací moment 3 – 5 Nm.

  • Po naskrutkovaní prstencovej matice na závit kotvy lešenia GA môžete zavesiť lešenie do prstencovej matice.


Odstránenie


  • Odskrutkujte prstencovú maticu z kotvy lešenia GA. Ak sa závit zasekne, môžete kotvu lešenia pridržať za šesťhrannú hlavu pomocou kľúča AF 17, kým sa prstencová matica neuvoľní.

  • Mierne odskrutkujte upínaciu skrutku a odstráňte kotvu lešenia GA.

  • Teraz môžete skrutku podľa potreby opätovne zaskrutkovať alebo odstrániť.

  • Kotvu lešenia môžete, samozrejme, nechať nainštalovanú pre prípad, že ju budete neskôr znova potrebovať.

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

17 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

10 mm

Výška matice (m1)

7 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Šírka výrezu (n1)

6,8 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Závesná matica DIN 582, oceľ C15E, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

OKO DIN582 C15E M16

x 25 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie