Kotva na vysoké zaťaženie so zápustnou skrutkou
Kotva na vys. zaťaženie W-HAZ, pozink. oceľ typ SK
KOTVA-(W-HAZ/SK)-(A2K)-25-M8X95
Obj. č. 0905212202
EAN 4038898706816
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Inštalácia zatlačením šetriaca čas
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Rozpínacia kotva z pozinkovanej ocele s reguláciou krútiaceho momentu
- So zápustnou hlavou pre elegantný vzhľad (napr. pre zábradlia)
- Schválenie ETA-02/0031 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2
- Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 1363-1:1999-10 (rovnomerná krivka teploty a času)
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v schválení ETA-02/0031)
- Schválenie ETA-02/0031 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2
- Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 1363-1:1999-10 (rovnomerná krivka teploty a času)
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v schválení ETA-02/0031)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Individuálne pripevnenie so schválením
Normálny betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, seizmická výkonnostná kategória C1 a C2 pre veľkosti M8 – M12)
Napr. kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, základové dosky, podpery, káblové chráničky, potrubia, zábradlia, stroje a pod.
Individuálne pripevnenie bez schválenia
Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku
Kotva W-HAZ/S je schválená na používanie iba v suchých vnútorných podmienkach
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer hmoždinky, metrický | M8 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 95 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 25 mm |
Priemer zapustenia | 20,5 mm |
Hĺbka zapustenia | 5,0 mm |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon | HS5 |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 12 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 80 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 60 mm |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 25 Nm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 14 mm |
Schválenie | ETA-02/0031 |
| Technické údaje | |||||||||
| Priemer kotvy [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252)) minimálne rozostupy a vzdialenosti od okraja (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S a W-HAZ-SK/S | Vadm [kN] = C20/252) | 9,1/10,1 | 14,0/15,9 | 20,5/20,5 | 24,5/24,5 | 34,3/34,3 | 42,3/42,3 | 47,9/47,9 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S a W-HAZ-SK/S | 9,1/10,1 | 14,0/17,1 | 20,7/27,5 | 34,3/34,3 | 48,0/48,0 | 52,1/59,2 | 67,1/67,1 | ||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120), pozrite si Európske technické osvedčenie ETA-02/0031 | |||||||||
| Trieda požiarnej odolnosti | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - | |
| F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - | ||
| F90 [kN] | 0,55 | 0,95 | 1,75 | 2,5 | 4,25 | - | - | ||
| Madm [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | ||
| F120 [kN] | 0,4 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | - | - | ||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a šmykového zaťaženia a vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotviacich prvkov nájdete v Usmerneniach pre európske technické osvedčenie (ETAG), príloha C. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu s vyššou pevnosťou v tlaku. 3) Pre Würth W-HAZ-SK/S. | |||||||||
| Charakteristické hodnoty | ||||||||
| Minimálne rozostupy | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
| pre c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
| Rozstup | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
| pre s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
| Vzdialenosť od okraja | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
| Účinná hĺbka ukotvenia | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
| Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≥ [mm] | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
| Uťahovací moment pri inštalácii kotvy | Tinst = [Nm] | 15/103) | 30/253) | 50/553) | 80/703) | 160 | 160 | 280 |