Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotva na vysoké zaťaženie so zápustnou skrutkou - KOTVY (W-HAZ/SK)-(A2K)-25-M6X85 Kotva na vysoké zaťaženie so zápustnou skrutkou - KOTVY (W-HAZ/SK)-(A2K)-25-M6X85 Kotva na vysoké zaťaženie so zápustnou skrutkou - KOTVY (W-HAZ/SK)-(A2K)-25-M6X85
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotva na vysoké zaťaženie so zápustnou skrutkou - KOTVY (W-HAZ/SK)-(A2K)-25-M6X85 - 1
Kotva na vysoké zaťaženie so zápustnou skrutkou - KOTVY (W-HAZ/SK)-(A2K)-25-M6X85 - 2
Kotva na vysoké zaťaženie so zápustnou skrutkou - KOTVY (W-HAZ/SK)-(A2K)-25-M6X85 - 3

Kotva na vysoké zaťaženie so zápustnou skrutkou

Kotva na vys. zaťaženie W-HAZ, pozink. oceľ typ SK
KOTVY (W-HAZ/SK)-(A2K)-25-M6X85

Obj. č. 0905210202

EAN 4038898705383

Cena za zvolené balenie
Kotva na vysoké zaťaženie so zápustnou skrutkou

Obj. č. 0905210202

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva na vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne, ideálna pre podomietkové úchytky, napríklad zábradlia alebo držadlá. Pozinkovaná oceľ
  • Vysoká zaťažiteľnosť

  • Inštalácia zatlačením šetriaca čas

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Rozpínacia kotva z pozinkovanej ocele s reguláciou krútiaceho momentu

  • So zápustnou hlavou pre elegantný vzhľad (napr. pre zábradlia)
Doklad o výkone (Pub)
  • Schválenie ETA-02/0031 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 1363-1:1999-10 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v schválení ETA-02/0031)
Oblasť použitia
  • Schválenie ETA-02/0031 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 1363-1:1999-10 (rovnomerná krivka teploty a času)

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v schválení ETA-02/0031)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálne pripevnenie so schválením


Normálny betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, seizmická výkonnostná kategória C1 a C2 pre veľkosti M8 – M12)


Napr. kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, základové dosky, podpery, káblové chráničky, potrubia, zábradlia, stroje a pod.



Individuálne pripevnenie bez schválenia


Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku



Kotva W-HAZ/S je schválená na používanie iba v suchých vnútorných podmienkach

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priemer hmoždinky, metrický

M6

Dĺžka hmoždinky (l)

85 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

25 mm

Priemer zapustenia

16,5 mm

Hĺbka zapustenia

3,9 mm

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon

HS4

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

65 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

50 mm

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

10 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

12 mm

Schválenie

ETA-02/0031

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M16L M20
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 5,7 7,6 12,3 17,1 21,1 24,0
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252))
minimálne rozostupy a vzdialenosti od okraja (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef)
7,6 9,5 14,3 17,2 24,0 29,6 33,5
Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252),
c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S a W-HAZ-SK/S
Vadm [kN] = C20/252) 9,1/10,1 14,0/15,9 20,5/20,5 24,5/24,5 34,3/34,3 42,3/42,3 47,9/47,9
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252),
c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S a W-HAZ-SK/S
9,1/10,1 14,0/17,1 20,7/27,5 34,3/34,3 48,0/48,0 52,1/59,2 67,1/67,1
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120), pozrite si Európske technické osvedčenie ETA-02/0031
Trieda požiarnej odolnosti F30 [kN] 1,8 2,6 7,0 10,0 16,0 - -
F60 [kN] 0,85 1,4 2,9 4,1 6,9 - -
F90 [kN] 0,55 0,95 1,75 2,5 4,25 - -
Madm [Nm] 6,9 17,1 34,3 60 152 152 296,6
F120 [kN] 0,4 0,75 1,2 1,7 3,0 - -
Charakteristické hodnoty
Minimálne rozostupy smin ≥ [mm] 50 50 60 70 100 100 125
pre c ≥ [mm] 50 80 120 140 180 180 300
Rozstup scr, N [mm] 150 180 213 240 300 345 375
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin ≥ [mm] 50 60 70 80 100 100 180
pre s ≥ [mm] 100 120 175 200 220 220 540
Vzdialenosť od okraja ccr, N [mm] 75 90 106,5 120 150 172,5 187,5
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 100 120 140 160 200 230 250
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 50 60 71 80 100 115 125
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 10 12 15 18 24 24 28
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 15,5 18,5 24,55 24,55 28,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 65 80 95 105 130 145 160
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≥ [mm] 12 14 17 20 26 26 31
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst = [Nm] 15/103) 30/253) 50/553) 80/703) 160 160 280

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie