Kotva na zakrútenie, tuhá Na inštaláciu hliníkových a plastových okien do ostenia
Otočná kotva pevná pre hliníkové a plastové okno
PLECH KOTVIACI-40,8X6,5-200X25X2
Obj. č. 0479620205
EAN 4056807197333
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla a jednoduchá inštalácia hliníkových a plastových okien do ostenia
Hárky údajov(X)
Na inštaláciu okien v štandardných prípadoch. Inštalácia v ostení.
Vhodné pre výrobcov profilov | Deceuninck, KBE, Kömmerling, Trocal, Rehau, Weru, Schüco |
Vhodnosť pre profil | KBE 88+, Kömmerling 88+, Trocal 88+, Rehau Synego, Schüco Corona CT 70 AS, Schüco CT 70, Schüco Corona SI 82, Schüco Alu Inside, Weru Castello, Deceuninck Zendow, Deceuninck Heritage 2800, Rehau S 729/730/796/799, Rehau Basic-, Brillant-, Novo-, Thermodesign, Weru Palazzo, Rehau Euro 86, Trocal Innova_70 |
Dĺžkaxšírkaxvýška (L1 x B1 x h) | 200 x 25 x 2,0 mm |
Dĺžka príchytiekxvýška príchytiek (L2 x h) | 40,8 x 6,5 mm |
Priemer otvoru pre hmoždinku | 10,5 mm |
Povrch | Pozinkované |