Kotva na zakrútenie, tuhá Na inštaláciu hliníkových a plastových okien do ostenia
Otočná kotva pevná pre hliníkové a plastové okno
PRACNA PL. OKNA ALIPLAST/RC51A/RC65
Obj. č. 0479555002
EAN 4038898547525
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla a jednoduchá inštalácia hliníkových a plastových okien do ostenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na inštaláciu okien v štandardných prípadoch. Inštalácia v ostení.
Vhodnosť pre profil | Aliplast, RC51a, RC65 |
Dĺžkaxšírkaxvýška (L1 x B1 x h) | 160 x 25 x 2,0 mm |
Dĺžka príchytiekxvýška príchytiek (L2 x h) | 17,0 x 6,0 mm |
Priemer otvoru pre hmoždinku | 8,5 mm |
Povrch | Pozinkované |