Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotva na zakrútenie, tuhá Na inštaláciu hliníkových a plastových okien do ostenia - PRACNA PL. OKNA PROFEX/SALAMANDER
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotva na zakrútenie, tuhá Na inštaláciu hliníkových a plastových okien do ostenia - PRACNA PL. OKNA PROFEX/SALAMANDER - 1

Kotva na zakrútenie, tuhá Na inštaláciu hliníkových a plastových okien do ostenia

Otočná kotva pevná pre hliníkové a plastové okno
PRACNA PL. OKNA PROFEX/SALAMANDER

Obj. č. 04796207

EAN 4045727692776

Cena za zvolené balenie
Kotva na zakrútenie, tuhá Na inštaláciu hliníkových a plastových okien do ostenia

Obj. č. 04796207

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchla a jednoduchá inštalácia hliníkových a plastových okien do ostenia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na inštaláciu okien v štandardných prípadoch. Inštalácia v ostení.

Vhodné pre výrobcov profilov

Salamander, Brügmann

Vhodnosť pre profil

Salamander 2D/3D/MD/ID, Salamander Streamline, Salamander 3D, Salamander bluEvolution 92, Brügmann bluEvolution 92

Dĺžkaxšírkaxvýška (L1 x B1 x h)

160 x 25 x 2,0 mm

Dĺžka príchytiekxvýška príchytiek (L2 x h)

28,0 x 7,0 mm

Priemer otvoru pre hmoždinku

8,5 mm

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie