Kotva na zakrútenie, tuhá Na inštaláciu hliníkových a plastových okien do ostenia
Otočná kotva pevná pre hliníkové a plastové okno
PRACNA PL. OKNA WAVIN/DIMEX/ALUPLAST
Obj. č. 04796206
EAN 4045727692769
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla a jednoduchá inštalácia hliníkových a plastových okien do ostenia
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na inštaláciu okien v štandardných prípadoch. Inštalácia v ostení.
Vhodné pre výrobcov profilov | Aluplast, Schüco, Wavin, Dimex |
Vhodnosť pre profil | Aluplast Ideal 2000, Aluplast Ideal 4000, Aluplast Ideal 5000, Aluplast Ideal 7000, Aluplast Ideal 8000, Aluplast energeto 4000, Aluplast energeto 5000, Schüco Living 82, Wavin, Dimex |
Dĺžkaxšírkaxvýška (L1 x B1 x h) | 160 x 25 x 2,0 mm |
Dĺžka príchytiekxvýška príchytiek (L2 x h) | 37,5 x 6,2 mm |
Priemer otvoru pre hmoždinku | 8,5 mm |
Povrch | Pozinkované |