Kotva na zakrútenie, tuhá Na inštaláciu hliníkových a plastových okien do ostenia
Otočná kotva pevná pre hliníkové a plastové okno
PRACNA PL. OKNA SCHUECO/ROYAL/WIC
Obj. č.
0479555001
EAN 4038898547518
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla a jednoduchá inštalácia hliníkových a plastových okien do ostenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na inštaláciu okien v štandardných prípadoch. Inštalácia v ostení.
Vhodné pre výrobcov profilov | Schüco |
Vhodnosť pre profil | Schüco Royal, Bug, Heroal, Wicona |
Dĺžkaxšírkaxvýška (L1 x B1 x h) | 160 x 25 x 2,0 mm |
Dĺžka príchytiekxvýška príchytiek (L2 x h) | 15,0 x 5,5 mm |
Priemer otvoru pre hmoždinku | 8,5 mm |
Povrch | pozinkované |