Kotva na zakrútenie, tuhá Na inštaláciu hliníkových a plastových okien do ostenia
Otočná kotva pevná pre hliníkové a plastové okno
PRACNA PL. OKNA THYSSEN/PRESTIGE
Obj. č.
047952016
EAN 4038898547495
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla a jednoduchá inštalácia hliníkových a plastových okien do ostenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na inštaláciu okien v štandardných prípadoch. Inštalácia v ostení.
Vhodné pre výrobcov profilov | Thyssen |
Vhodnosť pre profil | Thyssen Prestige |
Dĺžkaxšírkaxvýška (L1 x B1 x h) | 200 x 25 x 2,0 mm |
Dĺžka príchytiekxvýška príchytiek (L2 x h) | 47,0 x 5,4 mm |
Priemer otvoru pre hmoždinku | 8,5 mm |
Povrch | pozinkované |