Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotva pre akustickú izoláciu W-SSD, typ MB - HMOZDINA-(W-SSD/MB)-10X34
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotva pre akustickú izoláciu W-SSD, typ MB - HMOZDINA-(W-SSD/MB)-10X34 - 1

Kotva pre akustickú izoláciu W-SSD, typ MB

HMOZDINA-(W-SSD/MB)-10X34

Obj. č. 0903300110

EAN 4038898315193

Cena za zvolené balenie
Kotva pre akustickú izoláciu W-SSD, typ MB

Obj. č. 0903300110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie s požiadavkami na ochranu proti hluku, s prírubou
  • Znížená hladina hluku pomocou pevnej zvukovej izolácie

  • Znižuje prenos a vedenie zvuku prenášaného pevnými látkami do konštrukcie

  • Vynikajúce vedenie skrutiek, žiadne bočné vylomenie

  • Vysoká prídržná sila a statické trenie

  • Okamžitá nosnosť po vložení – žiadne čakanie

  • Odolnosť voči poveternostným vplyvom

  • Odolnosť proti UV žiareniu

  • Odolnosť voči slanej vode

  • Tepelná stabilita od -40 °C do +100 °C

  • Neobsahuje halogény

  • Chemická odolnosť

  • Bez látok obsahujúcich silikón
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na izoláciu zvuku šíreného pevnou hmotou

  • Možno použiť pre ľahké a stredne náročné aplikácie vyžadujúce zvukovú ochranu, napr. do betónu, plných vápennopieskových tehál, plných tehál, sadrokartónových dosiek, dutých betónových tvárnic, dutých vápennopieskových tehál a vertikálne dierovaných tehál

  • Na ukotvenie v oblasti vykurovania, vetrania a inštalácie (napr. potrubné svorky, toalety, cisterny atď.)

  • Vhodné pre skrutky so závitom do dreva

  • Na použitie s vopred umiestnenou inštaláciou

Priemer hmoždinky

10 mm

Verzia

S golierom

Dĺžka hmoždinky (l)

34 mm

Priemer nákružkuxhrúbka nákružku

22 x 4 mm

Priemer goliera

22 mm

Požadovaný priemer skrutky do dreva (d Schr.Holz)

4–5 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Materiál

Plast

Neobsahuje halogény.

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Odolnosť proti

Počasie, Slaná voda, Chemikálie

Hĺbka otvoru (t)

40 mm

Hrúbka nákružku

4 mm

Teplotná odolnosť max.

100 °C

Výkonové parametre
Priemer kotvy [mm] 10 12 14 16 18
Odporúčané
zaťaženie v ťahu
Betón ≥ B25 Frec. [kN] 0,15 0,3 0,5 0,8 1,2
Vertikálne dierovaná tehla ≥ HLZ 12 0,1 0,12 0,2 0,25 0,35
Dutá vápenno-piesková tehla ≥ KSL 12 0,15 0,2 0,3 0,6 0,8
Plná tehla ≥ MZ 12; KS 12 0,15 0,3 0,5 0,8 1,2
Odporúčané šmykové zaťaženie Betón ≥ B25 Frec. [kN] 0,35 0,5 1,0 1,2 1,4
Vertikálne dierovaná tehla ≥ HLZ 12 0,2 0,24 0,3 0,35 0,45
Dutá vápenno-piesková tehla ≥ KSL 12 0,3 0,35 0,4 0,6 0,9
Plná tehla ≥ MZ 12; KS 12 0,35 0,5 1,0 1,2 1,4
Zvuková izolácia [dB] 12,5 10,5 13,5 15,0 16,0
Charakteristické hodnoty
Hĺbka vŕtaného otvoru t ≥ [mm] 40 50 60 75 80
Men. priemer vrtáka dvrták ≥ [mm] 10 12 14 16 18
Priemer skrutky do dreva dskrutka ≥ [mm] 3,0 - 5,0 5,0 - 6,0 6,0 - 8,0 8,0 - 10,0 10,0 - 12,0
Priemer ukotvovacej skrutky dskrutka ≥ [mm] - - 8,0 10,0 12,0

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie