Kotva pre akustickú izoláciu W-SSD, typ MB
HMOZDINA-(W-SSD/MB)-12X45
Obj. č. 0903300112
EAN 4038898315308
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie s požiadavkami na ochranu proti hluku, s prírubou
- Znížená hladina hluku pomocou pevnej zvukovej izolácie
- Znižuje prenos a vedenie zvuku prenášaného pevnými látkami do konštrukcie
- Vynikajúce vedenie skrutiek, žiadne bočné vylomenie
- Vysoká prídržná sila a statické trenie
- Okamžitá nosnosť po vložení – žiadne čakanie
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Odolnosť proti UV žiareniu
- Odolnosť voči slanej vode
- Tepelná stabilita od -40 °C do +100 °C
- Neobsahuje halogény
- Chemická odolnosť
- Bez látok obsahujúcich silikón
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na izoláciu zvuku šíreného pevnou hmotou
- Možno použiť pre ľahké a stredne náročné aplikácie vyžadujúce zvukovú ochranu, napr. do betónu, plných vápennopieskových tehál, plných tehál, sadrokartónových dosiek, dutých betónových tvárnic, dutých vápennopieskových tehál a vertikálne dierovaných tehál
- Na ukotvenie v oblasti vykurovania, vetrania a inštalácie (napr. potrubné svorky, toalety, cisterny atď.)
- Vhodné pre skrutky so závitom do dreva
- Na použitie s vopred umiestnenou inštaláciou