Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotva pre akustickú izoláciu W-SSD, typ OB - HMOZDINA-(W-SSD/OB)-14X50
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotva pre akustickú izoláciu W-SSD, typ OB - HMOZDINA-(W-SSD/OB)-14X50 - 1

Kotva pre akustickú izoláciu W-SSD, typ OB

Hmoždinka na zvukovú izoláciu W-SSD, typ OB
HMOZDINA-(W-SSD/OB)-14X50

Obj. č. 0903300014

EAN 4038898315162

Cena za zvolené balenie
Kotva pre akustickú izoláciu W-SSD, typ OB

Obj. č. 0903300014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevňovanie so zvýšenými požiadavkami na izoláciu hluku, bez nákružku
  • Znížená hladina hluku pomocou pevnej zvukovej izolácie

  • Znižuje prenos a vedenie zvuku prenášaného pevnými látkami do konštrukcie

  • Vynikajúce vedenie skrutiek, žiadne bočné vylomenie

  • Vysoká prídržná sila a statické trenie

  • Okamžitá nosnosť po vložení – žiadne čakanie

  • Odolnosť voči poveternostným vplyvom

  • Odolnosť voči UV žiareniu

  • Odolnosť voči slanej vode

  • Tepelná stabilita od -40 °C do +100 °C

  • Neobsahuje halogény

  • Chemická odolnosť

  • Bez látok obsahujúcich silikón
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na izoláciu zvuku šíreného pevnou hmotou

  • Možno použiť pre ľahké a stredne náročné aplikácie vyžadujúce zvukovú ochranu, napr. do betónu, plných vápennopieskových tehál, plných tehál, sadrokartónových dosiek, dutých betónových tvárnic, dutých vápennopieskových tehál a vertikálne dierovaných tehál

  • Na ukotvenie v oblasti vykurovania, vetrania a inštalácie (napr. potrubné svorky, toalety, cisterny atď.)

  • Vhodné pre skrutky so závitom do dreva

  • Na použitie s vopred nastavenou inštaláciou

Priemer hmoždinky

14 mm

Verzia

Bez goliera

Dĺžka hmoždinky (l)

50 mm

Požadovaný priemer skrutky do dreva (d Schr.Holz)

6 – 8mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

14 mm

Neobsahuje halogény.

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Odolnosť proti

Počasie, Slaná voda, Chemikálie

Hĺbka otvoru (t)

60 mm

Teplotná odolnosť max.

100 °C

Požadovaný priemer skrutky bez hlavy (d Schr)

8 mm

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] 10 12 14 16 18
Odporúčané
zaťaženie v ťahu
Betón ≥ B25 Frec. [kN] 0,15 0,3 0,5 0,8 1,2
Vertikálne dierovaná tehla ≥ HLZ 12 0,1 0,12 0,2 0,25 0,35
Dutá vápenno-piesková tehla ≥ KSL 12 0,15 0,2 0,3 0,6 0,8
Plná tehla ≥ MZ 12; KS 12 0,15 0,3 0,5 0,8 1,2
Odporúčané šmykové zaťaženie Betón ≥ B25 Frec. [kN] 0,35 0,5 1,0 1,2 1,4
Vertikálne dierovaná tehla ≥ HLZ 12 0,2 0,24 0,3 0,35 0,45
Dutá vápenno-piesková tehla ≥ KSL 12 0,3 0,35 0,4 0,6 0,9
Plná tehla ≥ MZ 12; KS 12 0,35 0,5 1,0 1,2 1,4
Zvuková izolácia [dB] 12,5 10,5 13,5 15,0 16,0
Charakteristické hodnoty
Hĺbka vŕtaného otvoru t ≥ [mm] 40 50 60 75 80
Men. priemer vrtáka dvrták ≥ [mm] 10 12 14 16 18
Priemer skrutky do dreva dskrutka ≥ [mm] 3,0 - 5,0 5,0 - 6,0 6,0 - 8,0 8,0 - 10,0 10,0 - 12,0
Priemer ukotvovacej skrutky dskrutka ≥ [mm] - - 8,0 10,0 12,0

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie