Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotva pre akustickú izoláciu W-SSD, typ OB - HMOZDINA-(W-SSD/OB)-18X70
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotva pre akustickú izoláciu W-SSD, typ OB - HMOZDINA-(W-SSD/OB)-18X70 - 1

Kotva pre akustickú izoláciu W-SSD, typ OB

Hmoždinka na zvukovú izoláciu W-SSD, typ OB
HMOZDINA-(W-SSD/OB)-18X70

Obj. č. 0903300018

EAN 4038898315186

Cena za zvolené balenie
Kotva pre akustickú izoláciu W-SSD, typ OB

Obj. č. 0903300018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevňovanie so zvýšenými požiadavkami na izoláciu hluku, bez nákružku
  • Znížená hladina hluku pomocou pevnej zvukovej izolácie

  • Znižuje prenos a vedenie zvuku prenášaného pevnými látkami do konštrukcie

  • Vynikajúce vedenie skrutiek, žiadne bočné vylomenie

  • Vysoká prídržná sila a statické trenie

  • Okamžitá nosnosť po vložení – žiadne čakanie

  • Odolnosť voči poveternostným vplyvom

  • Odolnosť voči UV žiareniu

  • Odolnosť voči slanej vode

  • Tepelná stabilita od -40 °C do +100 °C

  • Neobsahuje halogény

  • Chemická odolnosť

  • Bez látok obsahujúcich silikón
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na izoláciu zvuku šíreného pevnou hmotou

  • Možno použiť pre ľahké a stredne náročné aplikácie vyžadujúce zvukovú ochranu, napr. do betónu, plných vápennopieskových tehál, plných tehál, sadrokartónových dosiek, dutých betónových tvárnic, dutých vápennopieskových tehál a vertikálne dierovaných tehál

  • Na ukotvenie v oblasti vykurovania, vetrania a inštalácie (napr. potrubné svorky, toalety, cisterny atď.)

  • Vhodné pre skrutky so závitom do dreva

  • Na použitie s vopred nastavenou inštaláciou

Priemer hmoždinky

18 mm

Verzia

Bez goliera

Dĺžka hmoždinky (l)

70 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

18 mm

Materiál

Plast

Neobsahuje halogény.

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Odolnosť proti

Počasie, Slaná voda, Chemikálie

Hĺbka otvoru (t)

80 mm

Teplotná odolnosť max.

100 °C

Požadovaný priemer skrutky bez hlavy (d Schr)

12 mm

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] 10 12 14 16 18
Odporúčané
zaťaženie v ťahu
Betón ≥ B25 Frec. [kN] 0,15 0,3 0,5 0,8 1,2
Vertikálne dierovaná tehla ≥ HLZ 12 0,1 0,12 0,2 0,25 0,35
Dutá vápenno-piesková tehla ≥ KSL 12 0,15 0,2 0,3 0,6 0,8
Plná tehla ≥ MZ 12; KS 12 0,15 0,3 0,5 0,8 1,2
Odporúčané šmykové zaťaženie Betón ≥ B25 Frec. [kN] 0,35 0,5 1,0 1,2 1,4
Vertikálne dierovaná tehla ≥ HLZ 12 0,2 0,24 0,3 0,35 0,45
Dutá vápenno-piesková tehla ≥ KSL 12 0,3 0,35 0,4 0,6 0,9
Plná tehla ≥ MZ 12; KS 12 0,35 0,5 1,0 1,2 1,4
Zvuková izolácia [dB] 12,5 10,5 13,5 15,0 16,0
Charakteristické hodnoty
Hĺbka vŕtaného otvoru t ≥ [mm] 40 50 60 75 80
Men. priemer vrtáka dvrták ≥ [mm] 10 12 14 16 18
Priemer skrutky do dreva dskrutka ≥ [mm] 3,0 - 5,0 5,0 - 6,0 6,0 - 8,0 8,0 - 10,0 10,0 - 12,0
Priemer ukotvovacej skrutky dskrutka ≥ [mm] - - 8,0 10,0 12,0

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie