Kotva pre akustickú izoláciu W-SSD, typ OB
Hmoždinka na zvukovú izoláciu W-SSD, typ OB
KOTVA W-SSD/OB 12X37
Obj. č. 0903300012
EAN 4038898315155
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevňovanie so zvýšenými požiadavkami na izoláciu hluku, bez nákružku
- Znížená hladina hluku pomocou pevnej zvukovej izolácie
- Znižuje prenos a vedenie zvuku prenášaného pevnými látkami do konštrukcie
- Vynikajúce vedenie skrutiek, žiadne bočné vylomenie
- Vysoká prídržná sila a statické trenie
- Okamžitá nosnosť po vložení – žiadne čakanie
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Odolnosť voči UV žiareniu
- Odolnosť voči slanej vode
- Tepelná stabilita od -40 °C do +100 °C
- Neobsahuje halogény
- Chemická odolnosť
- Bez látok obsahujúcich silikón
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na izoláciu zvuku šíreného pevnou hmotou
- Možno použiť pre ľahké a stredne náročné aplikácie vyžadujúce zvukovú ochranu, napr. do betónu, plných vápennopieskových tehál, plných tehál, sadrokartónových dosiek, dutých betónových tvárnic, dutých vápennopieskových tehál a vertikálne dierovaných tehál
- Na ukotvenie v oblasti vykurovania, vetrania a inštalácie (napr. potrubné svorky, toalety, cisterny atď.)
- Vhodné pre skrutky so závitom do dreva
- Na použitie s vopred nastavenou inštaláciou
Priemer hmoždinky | 12 mm |
Verzia | Bez goliera |
Dĺžka hmoždinky (l) | 37 mm |
Požadovaný priemer skrutky do dreva (d Schr.Holz) | 5–6 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 12 mm |
Materiál | Plast |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Teplotná odolnosť min. | -40 °C |
Odolnosť proti | Počasie, Slaná voda, Chemikálie |
Hĺbka otvoru (t) | 50 mm |
Teplotná odolnosť max. | 100 °C |
| Technické údaje | |||||||
| Priemer kotvy [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Odporúčané zaťaženie v ťahu | Betón ≥ B25 | Frec. [kN] | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
| Vertikálne dierovaná tehla ≥ HLZ 12 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | ||
| Dutá vápenno-piesková tehla ≥ KSL 12 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | ||
| Plná tehla ≥ MZ 12; KS 12 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | ||
| Odporúčané šmykové zaťaženie | Betón ≥ B25 | Frec. [kN] | 0,35 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| Vertikálne dierovaná tehla ≥ HLZ 12 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | ||
| Dutá vápenno-piesková tehla ≥ KSL 12 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | ||
| Plná tehla ≥ MZ 12; KS 12 | 0,35 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | ||
| Zvuková izolácia | [dB] | 12,5 | 10,5 | 13,5 | 15,0 | 16,0 | |
| Charakteristické hodnoty | ||||||
| Hĺbka vŕtaného otvoru | t ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 |
| Men. priemer vrtáka | dvrták ≥ [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Priemer skrutky do dreva | dskrutka ≥ [mm] | 3,0 - 5,0 | 5,0 - 6,0 | 6,0 - 8,0 | 8,0 - 10,0 | 10,0 - 12,0 |
| Priemer ukotvovacej skrutky | dskrutka ≥ [mm] | - | - | 8,0 | 10,0 | 12,0 |