Kotva s vnútorným závitom W-VI-IG/ S
Kotva s vnút. záv. W-VI-IG/S, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 5915610080
EAN 4056807086101
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na kotviacu tyč sa vzťahujú nasledujúce schválenia/posúdenia:
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo: ETA-16/0757, ETA-20/0854
- Injektážny systém WIT-Nordic, murivo: ETA-16/0757
- Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, MOŽNOSŤ 1: ETA-17/0127
- Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, MOŽNOSŤ 1: ETA-19/0542
Hárky údajov(X)
Dá sa použiť pre nasledujúce injektážne systémy:
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo (SH) – plná a dierovaná tehla, pórobetón
- Injektážny systém WIT- Nordic, murivo (SH) – plná a dierovaná tehla, pórobetón
- Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, popraskaný a nepopraskaný betón
Kotva W-VI-IG/S (pozinkovaná oceľ) sa môže použiť v suchých interiéroch
Vnútorný závit | 10 mm |
Dĺžka | 80 mm |
Vhodné pre perforovaný rukáv | SH 20 x 85 |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 18 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 80 mm |
Menovitý priemer vrtáka – perforovaný rukáv (d 0) | 20 mm |
Efektívna hĺbka kotvenia – perforovaná objímka (h ef) | 85 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 90 mm |
Hĺbka zaskrutkovania min./max. | 10-25 mm |
Požadovaná vstrekovacia malta | WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-PE 1000 |
Schválenie | ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |