Kotva s vnútorným závitom W-VI-IG/ S
Kotva s vnút. záv. W-VI-IG/S, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 5915612125
EAN 4062856001675
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre injektážne systémy Allrounder WIT-VM 250, murivo s perforovanou manžetou SH, Concrete Multi WIT-UH 300 a Pure Epoxy WIT-PE 1000. Pozinkovaná oceľ
Na kotviacu tyč sa vzťahujú nasledujúce schválenia/posúdenia:
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo: ETA-16/0757, ETA-20/0854
- Injektážny systém WIT-Nordic, murivo: ETA-16/0757
- Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, MOŽNOSŤ 1: ETA-17/0127
- Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, MOŽNOSŤ 1: ETA-19/0542
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Dá sa použiť pre nasledujúce injektážne systémy:
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo (SH) – plná a dierovaná tehla, pórobetón
- Injektážny systém WIT- Nordic, murivo (SH) – plná a dierovaná tehla, pórobetón
- Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, popraskaný a nepopraskaný betón
Kotva W-VI-IG/S (pozinkovaná oceľ) sa môže použiť v suchých interiéroch
Vnútorný závit | 12 mm |
Dĺžka | 125 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 22 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 125 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 125 mm |
Hĺbka zaskrutkovania min./max. | 12-30 mm |
Požadovaná vstrekovacia malta | WIT-UH 300, WIT-PE 1000 |
Schválenie | ETA-17/0127, ETA-19/0542 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |