Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotva s vnútorným závitom W-VI-IG, nehrdzavejúca oceľ A4

KTVN TC-(W-VI-IG/A4)-A4-M12X125

Obj. č. 5915712125

EAN 4062856001651

Cena za zvolené balenie
Kotva s vnútorným závitom W-VI-IG, nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 5915712125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre injektážne systémy Allrounder WIT-VM 250, murivo s perforovanou objímkou SH a Concrete Multi WIT-UH 300 a Pure Epoxy WIT-PE 1000. Nehrdzavejúca oceľ A4

Na kotviacu tyč sa vzťahujú nasledujúce schválenia/posúdenia:


  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo: ETA-16/0757, ETA-20/0854

  • Injektážny systém WIT-Nordic, murivo: ETA-16/0757

  • Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, MOŽNOSŤ 1: ETA-17/0127

  • Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, MOŽNOSŤ 1: ETA-19/0542
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Dá sa použiť pre nasledujúce injektážne systémy:


  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo (SH) – plná a perforovaná tehla, pórobetón

  • Injektážny systém WIT- Nordic, murivo (SH) – plná a perforovaná tehla, pórobetón

  • Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, popraskaný a nepopraskaný betón


Kotva W-VI-IG/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú podmienky obzvlášť agresívne.

Vnútorný závit

12 mm

Dĺžka

125 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

22 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

125 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

125 mm

Hĺbka zaskrutkovania min./max.

12-30 mm

Požadovaná vstrekovacia malta

WIT-UH 300, WIT-PE 1000

Schválenie

ETA-17/0127, ETA-19/0542

Materiál

Ušľachtilá oceľ A4, 1.4401

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie