Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M20X182 Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M20X182 Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M20X182 Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M20X182
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M20X182 - 1
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M20X182 - 2
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M20X182 - 3
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M20X182 - 4

Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4

Kotva s vn. záv. W-VIZ-IG/A4, nerezová oceľ A4
KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M20X182

Obj. č. 5916220182

EAN 4050642295223

Cena za zvolené balenie
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4

Obj. č. 5916220182

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre injektážny systém W-VIZ-IG/A4 (betón). Ušľachtilá oceľ A4
  • Dajú sa použiť štandardné závitové tyče a skrutky (požiadavky: pozri ETA-04/0095)

  • Môžu sa zarovnať s povrchom: Upevnené časti je možné kedykoľvek odmontovať/znova namontovať.

  • Injektážna kotva je vhodná pre popraskaný betón (zóna napätia) a nepopraskaný betón (zóna stlačenia)

  • Vytvrdená chemická injektážna malta poskytuje najlepšie možné utesnenie vŕtaného otvoru

  • Vŕtané otvory je možné vytvoriť pomocou vŕtania s príklepom (W-VIZ-IG M6 až M20), vŕtania s odsávaním (W-VIZ-IG M8 až M20 len do suchého betónu) a diamantového vŕtania (W-VIZ-IG M8 až M20).

  • Pripojenie s nízkym expanzným tlakom umožňuje malé okrajové a osové rozstupy

  • Geometria kotvy s vnútorným závitom zaisťuje spoľahlivé vlastnosti po roztvorení

  • Mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru: Ľahká manipulácia, vynikajúce čistenie vŕtaných otvorov, vysoká nosnosť

  • Rozpínacia kotva z pozinkovanej ocele s regulovanou silou/krútiacim momentom vo veľkostiach M6, M8, M10, M12, M16 a M20
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické posúdenie ETA-04/0095 pre individuálne pripojenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón

Upozornenie

Vhodná chemická injektážna malta: WIT-VM 100, WIT-Express


Vyčistenie otvoru: 2x vyfúknutie, 2x mechanické vyčistenie kefou, 2x vyfúknutie


Rovnako ako W-VIZ-IG M16, prefúknite vyvŕtaný otvor stlačeným vzduchom (min. 6 barov, bez oleja) s použitím príslušných trysiek na stlačený vzduch

Oblasť použitia

Európske technické posúdenie ETA-04/0095 pre individuálne pripojenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

S európskym technickým posúdením môže byť kotva použitá vo vystuženom alebo nevystuženom betóne s pevnostnou triedou najmenej C20/25 a najviac C50/60 v súlade s normou EN 206: 2000-12


Kotvenie s európskym technickým posúdením v betóne s trhlinami (zóna napätia) a v betóne bez prasklín (zóna stlačenia)


Statický (napr. vlastná hmotnosť, spojky, uložené materiály) alebo kvázi-statický (napr. zábradlia) účinok


Veľkosť kotvy M6 až M20: Inštalácia do suchého alebo mokrého betónu


Veľkosť kotvy M10 až M20: Inštalácia do vŕtaných otvorov naplnených vodou


W-VIZ-IG/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach


Vhodné na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, podpier, zábradlí, drevených konštrukcií, nosníkov atď.

Metrický ukazovateľ vnútorného priemeru kotvy

IT M20

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

170 mm

Dĺžka hmoždinky (l) (l)

182 mm

Dĺžka závitu (L th)

40 mm

Minimálna hĺbka zaskrutkovania (L sdmin)

22 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

26 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

185 mm

Schválenie

ETA-04/0095

Požadovaná vstrekovacia malta

WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Spovrchovou úpravou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie