Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M8X78 Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M8X78 Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M8X78 Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M8X78
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M8X78 - 1
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M8X78 - 2
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M8X78 - 3
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4 - KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M8X78 - 4

Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4

Kotva s vn. záv. W-VIZ-IG/A4, nerezová oceľ A4
KOTVA-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M8X78

Obj. č. 5916208078

EAN 4050642294981

Cena za zvolené balenie
Kotva s vnútorným závitom W-VIZ-IG/A4

Obj. č. 5916208078

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre injektážny systém W-VIZ-IG/A4 (betón). Ušľachtilá oceľ A4
  • Dajú sa použiť štandardné závitové tyče a skrutky (požiadavky: pozri ETA-04/0095)

  • Môžu sa zarovnať s povrchom: Upevnené časti je možné kedykoľvek odmontovať/znova namontovať.

  • Injektážna kotva je vhodná pre popraskaný betón (zóna napätia) a nepopraskaný betón (zóna stlačenia)

  • Vytvrdená chemická injektážna malta poskytuje najlepšie možné utesnenie vŕtaného otvoru

  • Vŕtané otvory je možné vytvoriť pomocou vŕtania s príklepom (W-VIZ-IG M6 až M20), vŕtania s odsávaním (W-VIZ-IG M8 až M20 len do suchého betónu) a diamantového vŕtania (W-VIZ-IG M8 až M20).

  • Pripojenie s nízkym expanzným tlakom umožňuje malé okrajové a osové rozstupy

  • Geometria kotvy s vnútorným závitom zaisťuje spoľahlivé vlastnosti po roztvorení

  • Mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru: Ľahká manipulácia, vynikajúce čistenie vŕtaných otvorov, vysoká nosnosť

  • Rozpínacia kotva z pozinkovanej ocele s regulovanou silou/krútiacim momentom vo veľkostiach M6, M8, M10, M12, M16 a M20
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické posúdenie ETA-04/0095 pre individuálne pripojenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón

Upozornenie

Vhodná chemická injektážna malta: WIT-VM 100, WIT-Express


Vyčistenie otvoru: 2x vyfúknutie, 2x mechanické vyčistenie kefou, 2x vyfúknutie


Rovnako ako W-VIZ-IG M16, prefúknite vyvŕtaný otvor stlačeným vzduchom (min. 6 barov, bez oleja) s použitím príslušných trysiek na stlačený vzduch

Oblasť použitia

Európske technické posúdenie ETA-04/0095 pre individuálne pripojenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

S európskym technickým posúdením môže byť kotva použitá vo vystuženom alebo nevystuženom betóne s pevnostnou triedou najmenej C20/25 a najviac C50/60 v súlade s normou EN 206: 2000-12


Kotvenie s európskym technickým posúdením v betóne s trhlinami (zóna napätia) a v betóne bez prasklín (zóna stlačenia)


Statický (napr. vlastná hmotnosť, spojky, uložené materiály) alebo kvázi-statický (napr. zábradlia) účinok


Veľkosť kotvy M6 až M20: Inštalácia do suchého alebo mokrého betónu


Veľkosť kotvy M10 až M20: Inštalácia do vŕtaných otvorov naplnených vodou


W-VIZ-IG/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach


Vhodné na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, podpier, zábradlí, drevených konštrukcií, nosníkov atď.

Metrický ukazovateľ vnútorného priemeru kotvy

Vnút. záv. M 8

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

75 mm

Dĺžka hmoždinky (l) (l)

78 mm

Dĺžka závitu (L th)

16 mm

Minimálna hĺbka zaskrutkovania (L sdmin)

9 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

12 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

80 mm

Schválenie

ETA-04/0095

Požadovaná vstrekovacia malta

WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Spovrchovou úpravou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie