Kotvenie lešenia
Kotvenie lešenia
KOTVA LESENARSKA
Obj. č.
0912014100
EAN 4011231856171
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hmoždinky GR 14 mm na ukotvenie voľne stojaceho lešenia (musia sa používať so skrutkou s okom GS 12)
- Puzdro hmoždinky a skrutka s okom sú vzájomne perfektne prispôsobené, aby zabezpečili maximálnu bezpečnosť
- Puzdro hmoždinky vyrobené z vysokokvalitného polyamidu (nylon)
- Polyamidové hmoždinky sa môžu použiť len raz, aby sa zaručila maximálna nosnosť
Upozornenie
- Skrutka s okom musí byť zaskrutkovaná do kotvy, až pokým špička skrutky nevyčnieva z prednej časti kotvy aspoň o 1 priemer skrutky. Toto je jediný spôsob, pomocou ktorého zabezpečíte maximálnu nosnosť
- Polyamidová (nylonová) hmoždinka sa nesmie opätovne používať
- Dierované tehly vŕtajte bez príklepu
- Na navŕtanie otvoru použite viacúčelový vrták s karbidovým hrotom, aby ste vytvorili lepší otvor v dierovanej tehle a dosiahli lepšie hodnoty extrakcie
- Dierované tehly treba vo všeobecnosti vŕtať bez príklepu




Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pri upevňovaní voľne stojaceho lešenia sa musia použiť hmoždinky GR Ø 14 so skrutkou s okom skrutky GS 12
- Vhodné na upevnenie do pevných materiálov, betónu, plnej tehly a kameňa, okrem ľahkého betónu
- Pre perforovanú tehlu a ľahký betón alebo pórobetón odporúčame použiť našu plastovú rámovú hmoždinku HBR Ø 14 (veľká expanzná zóna) v spojení so skrutkou s okom GS 10 a na navŕtanie otvoru použiť viacúčelový vrták s karbidovým hrotom na zaistenie optimálnej sily uchytenia
Priemer hmoždinky | 14 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) (l) | 100 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 70 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 14 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 80 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!