Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotvenie lešenia - KOTVA LESENARSKA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotvenie lešenia - KOTVA LESENARSKA - 1

Kotvenie lešenia

Kotvenie lešenia
KOTVA LESENARSKA

Obj. č. 0912014135

EAN 4011231856188

Cena za zvolené balenie
Kotvenie lešenia

Obj. č. 0912014135

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hmoždinky GR 14 mm na ukotvenie voľne stojaceho lešenia (musia sa používať so skrutkou s okom GS 12)
  • Puzdro hmoždinky a skrutka s okom sú vzájomne perfektne prispôsobené, aby zabezpečili maximálnu bezpečnosť

  • Puzdro hmoždinky vyrobené z vysokokvalitného polyamidu (nylon)

  • Polyamidové hmoždinky sa môžu použiť len raz, aby sa zaručila maximálna nosnosť
Upozornenie
  • Skrutka s okom musí byť zaskrutkovaná do kotvy, až pokým špička skrutky nevyčnieva z prednej časti kotvy aspoň o 1 priemer skrutky. Toto je jediný spôsob, pomocou ktorého zabezpečíte maximálnu nosnosť

  • Polyamidová (nylonová) hmoždinka sa nesmie opätovne používať

  • Dierované tehly vŕtajte bez príklepu

  • Na navŕtanie otvoru použite viacúčelový vrták s karbidovým hrotom, aby ste vytvorili lepší otvor v dierovanej tehle a dosiahli lepšie hodnoty extrakcie

  • Dierované tehly treba vo všeobecnosti vŕtať bez príklepu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pri upevňovaní voľne stojaceho lešenia sa musia použiť hmoždinky GR Ø 14 so skrutkou s okom skrutky GS 12

  • Vhodné na upevnenie do pevných materiálov, betónu, plnej tehly a kameňa, okrem ľahkého betónu

  • Pre perforovanú tehlu a ľahký betón alebo pórobetón odporúčame použiť našu plastovú rámovú hmoždinku HBR Ø 14 (veľká expanzná zóna) v spojení so skrutkou s okom GS 10 a na navŕtanie otvoru použiť viacúčelový vrták s karbidovým hrotom na zaistenie optimálnej sily uchytenia

Priemer hmoždinky

14 mm

Dĺžka hmoždinky (l) (l)

135 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

70 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

14 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

80 mm

Charakteristické hodnoty

Priemer oka

[mm]

22 30 25

Vzdialenosť od okraja

ar ≥ [mm]

100 120 180

Doťahovací moment

MD [Nm]

Hĺbka otvoru

t ≥ [mm]

60 70/1001) 80

Hĺbka osadenia

hS ≥ [mm]

50 60/901) 70

Minimálna hrúbka stavebného prvku

d ≥ [mm]

120 120 175

Priemer závitu

dthr. [mm]

8 10 12

Menovitý priemer vrtáka

ddrl. [mm]

10 12 14

Priemer otvoru v komponente

dcon [mm]

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Závesná skrutka GS

SKRUTKA-OKO-(A0K)-4.8-12X120

Na upevnenie lešenia v spojení s vhodnými plastovými kotvami. Oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá
x 25 ks
Závesná skrutka GS

SKRUTKA-OKO-(A0K)-4.8-12X160

Na upevnenie lešenia v spojení s vhodnými plastovými kotvami. Oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá
x 25 ks
Závesná skrutka GS

SKRUTKA-OKO-(A0K)-4.8-12X190

Na upevnenie lešenia v spojení s vhodnými plastovými kotvami. Oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá
x 25 ks
Závesná skrutka GS

SKRUTKA-OKO-(A0K)-4.8-12X230

Na upevnenie lešenia v spojení s vhodnými plastovými kotvami. Oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá
x 25 ks
Závesná skrutka GS

SKRUTKA-OKO-(A0K)-4.8-12X300

Na upevnenie lešenia v spojení s vhodnými plastovými kotvami. Oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá
x 25 ks
Závesná skrutka GS

SKRUTKA-OKO-(A0K)-4.8-12X350

Na upevnenie lešenia v spojení s vhodnými plastovými kotvami. Oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá
x 25 ks
Závesná skrutka GS

SKRUTKA-OKO-(A0K)-4.8-12X90

Na upevnenie lešenia v spojení s vhodnými plastovými kotvami. Oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá
x 25 ks
Krytka AK Pre kotvenie lešenia GR 14

KRYTKA D14

Paintable, UV-resistant cover for GR scaffolding anchors
x 50 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie