Kotviaca tyč W-VD-A/A4
Kotviaca tyč W-VD-A/A4 nehrdzavejúca oceľ A4
KOTVA-(W-VD-A/A4)-A4-125-M12X250
Obj. č. 5915212250
EAN 4047376665408
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ušľachtilá oceľ A4
- Kotviaca tyč s bodovým uhlom a šesťhrannou päticou (umožňuje rotačné nárazové vkladanie s kazetovým systémom)
Na kotviacu tyč sa vzťahujú nasledujúce schválenia:
- Kazetový systém spojovacej kotvy W-VD, možnosť 8: ETA-06/0074
- Injektážny systém BETON-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1: ETA-17/0127
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1: ETA-12/0164
- Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1: ETA-12/0164
- Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1: ETA-09/0040
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7: ETA-12/0569
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Kotviaca tyč sa dá použiť pre nasledujúce kazetové systémy a injektážne systémy:
- Kazetový systém spojovacej kotvy W-VD, možnosť 8 – nepopraskaný betón
- Injektážny systém BETON-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7 – nepopraskaný betón
W-VD-A/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú prítomné obzvlášť agresívne podmienky.
Priemer hmoždinky, metrický | M12 |
Trieda pevnosti | 70 |
Výška upevnenia (t fix) | 125 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 250 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 110 mm |
Menovitý priemer vrtáka, systém patrón (d 0) | 14 mm |
Menovitý priemer vrtáka, injekčný systém (d 0) | 14 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 110 mm |
Schválenie | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |