Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotviaca tyč W-VD-A/A4 - TYC KOTVIACA-A4-60-M20X260
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotviaca tyč W-VD-A/A4 - TYC KOTVIACA-A4-60-M20X260 - 1

Kotviaca tyč W-VD-A/A4

Kotviaca tyč W-VD-A/A4 nehrdzavejúca oceľ A4
TYC KOTVIACA-A4-60-M20X260

Obj. č. 5915220260

EAN 4047376665811

Cena za zvolené balenie
Kotviaca tyč W-VD-A/A4

Obj. č. 5915220260

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre kartušový systém lepených kotiev, injektážne systémy W-VD a WIT do betónu. Ušľachtilá oceľ A4
  • Ušľachtilá oceľ A4

  • Kotviaca tyč s bodovým uhlom a šesťhrannou päticou (umožňuje rotačné nárazové vkladanie s kazetovým systémom)

Na kotviacu tyč sa vzťahujú nasledujúce schválenia:


  • Kazetový systém spojovacej kotvy W-VD, možnosť 8: ETA-06/0074

  • Injektážny systém BETON-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1: ETA-17/0127

  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1: ETA-12/0164

  • Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1: ETA-12/0164

  • Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1: ETA-09/0040

  • Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7: ETA-12/0569
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kotviaca tyč sa dá použiť pre nasledujúce kazetové systémy a injektážne systémy:


  • Kazetový systém spojovacej kotvy W-VD, možnosť 8 – nepopraskaný betón

  • Injektážny systém BETON-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7 – nepopraskaný betón

W-VD-A/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú prítomné obzvlášť agresívne podmienky.

Priemer hmoždinky, metrický

M20

Trieda pevnosti

70

Výška upevnenia (t fix)

60 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

260 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

170 mm

Menovitý priemer vrtáka, systém patrón (d 0)

25 mm

Menovitý priemer vrtáka, injekčný systém (d 0)

24 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

170 mm

Schválenie

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie