Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotviaca tyč W-VD-A/S Pozinkovaná oceľ

KOTVA (W-VD-A/S) 8.8 (A2K) 125 M12X250

Obj. č. 5915312250

EAN 4046777938197

Cena za zvolené balenie
Kotviaca tyč W-VD-A/S Pozinkovaná oceľ

Obj. č. 5915312250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre kapsulové systémy lepených kotiev W-VPZ a W-VD a injekčné systémy WIT do betónu

Kotviaca tyč s vrcholovým uhlom a šesťhrannou päticou (umožňuje rotačné nárazové vkladanie s kazetovým systémom)

Na kotviacu tyč sa vzťahujú nasledujúce schválenia:


  • Kazetový systém spojovacej kotvy W-VD, možnosť 8: ETA-06/0074

  • Injektážny systém BETON-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1: ETA-17/0127

  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1: ETA-12/0164

  • Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1: ETA-12/0164

  • Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1: ETA-09/0040

  • Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7: ETA-12/0569
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kotviaca tyč sa dá použiť pre nasledujúce kazetové systémy a injektážne systémy:


  • Kazetový systém spojovacej kotvy W-VD, možnosť 8 – nepopraskaný betón

  • Injektážny systém BETON-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7 – nepopraskaný betón

Kotviaca tyč W-VD-A/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať v suchých interiéroch

Priemer hmoždinky, metrický

M12

Trieda pevnosti

8,8

Výška upevnenia (t fix)

125 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

250 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

110 mm

Menovitý priemer vrtáka, systém patrón (d 0)

14 mm

Menovitý priemer vrtáka, injekčný systém (d 0)

14 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

110 mm

Schválenie

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie