Kotviaca tyč W-VD-A/S Pozinkovaná oceľ
TYC KOTVIAC-W-VD-A/S-8.8-A2K-90-M10X190
Obj. č. 5915310190
EAN 4046777938159
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotviaca tyč s vrcholovým uhlom a šesťhrannou päticou (umožňuje rotačné nárazové vkladanie s kazetovým systémom)
Na kotviacu tyč sa vzťahujú nasledujúce schválenia:
- Kazetový systém spojovacej kotvy W-VD, možnosť 8: ETA-06/0074
- Injektážny systém BETON-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1: ETA-17/0127
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1: ETA-12/0164
- Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1: ETA-12/0164
- Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1: ETA-09/0040
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7: ETA-12/0569
Hárky údajov(X)
Kotviaca tyč sa dá použiť pre nasledujúce kazetové systémy a injektážne systémy:
- Kazetový systém spojovacej kotvy W-VD, možnosť 8 – nepopraskaný betón
- Injektážny systém BETON-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7 – nepopraskaný betón
Kotviaca tyč W-VD-A/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať v suchých interiéroch
Priemer hmoždinky, metrický | M10 |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Výška upevnenia (t fix) | 90 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 190 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 90 mm |
Menovitý priemer vrtáka, systém patrón (d 0) | 12 mm |
Menovitý priemer vrtáka, injekčný systém (d 0) | 12 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 90 mm |
Schválenie | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |