Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotviaca tyč W-VD-A/S Pozinkovaná oceľ - UKOTVENIE
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotviaca tyč W-VD-A/S Pozinkovaná oceľ - UKOTVENIE - 1

Kotviaca tyč W-VD-A/S Pozinkovaná oceľ

UKOTVENIE

Obj. č. 5915116190

EAN 4052712354991

Cena za zvolené balenie
Kotviaca tyč W-VD-A/S Pozinkovaná oceľ

Obj. č. 5915116190

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre kapsulové systémy lepených kotiev W-VPZ a W-VD a injekčné systémy WIT do betónu

Kotviaca tyč s vrcholovým uhlom a šesťhrannou päticou (umožňuje rotačné nárazové vkladanie s kazetovým systémom)

Na kotviacu tyč sa vzťahujú nasledujúce schválenia:


  • Kazetový systém spojovacej kotvy W-VD, možnosť 8: ETA-06/0074

  • Injektážny systém BETON-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1: ETA-17/0127

  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1: ETA-12/0164

  • Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1: ETA-12/0164

  • Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1: ETA-09/0040

  • Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7: ETA-12/0569
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kotviaca tyč sa dá použiť pre nasledujúce kazetové systémy a injektážne systémy:


  • Kazetový systém spojovacej kotvy W-VD, možnosť 8 – nepopraskaný betón

  • Injektážny systém BETON-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7 – nepopraskaný betón

Kotviaca tyč W-VD-A/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať v suchých interiéroch

Priemer hmoždinky, metrický

M16

Trieda pevnosti

5,8

Výška upevnenia (t fix)

45 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

190 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

125 mm

Menovitý priemer vrtáka, systém patrón (d 0)

18 mm

Menovitý priemer vrtáka, injekčný systém (d 0)

18 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

125 mm

Schválenie

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie