Kotviaca tyč W-VI-A/A4
Kotviaca tyč W-VI-A/A4, nehrdzavejúca oceľ A4
KOTVA-(W-VI-A/A4)-A4-M16X205
Obj. č. 0905471613
EAN 4058794046960

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na kotviacu tyč sa vzťahujú nasledujúce schválenia:
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1: ETA-12/0164
- Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1: ETA-12/0164
- Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1: ETA-17/0127
- Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, možnosť 1: ETA-19/0542
- Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1: ETA-09/0040
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7: ETA-12/0569
- Injektážny systém W-VI (injektážna malta WIT-Express), možnosť 7: ETA-05/0034
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, murivo: ETA-13/0037
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Hárky údajov(X)
Kotviaca tyč sa dá použiť pre nasledujúce injektážne systémy:
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7 – nepopraskaný betón
- Injektážny systém W-VI (s injektážnou maltou WIT-Express), možnosť 7 – nepopraskaný betón
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, murivo – plná a dierovaná tehla, pórobetón
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo – plná a dierovaná tehla, pórobetón
Kotva W-VI-A/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú podmienky obzvlášť agresívne
Trieda pevnosti | 70 |
Priemer hmoždinky, metrický | M16 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 205 mm |
Menovitý priemer vrtáka, injekčný systém (d 0) | 18 mm |
Schválenie | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
Vhodné pre perforovaný rukáv | SH 20 x 85, SH 20 x 130 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |