Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotviaca tyč W-VI-A/A4

Kotviaca tyč W-VI-A/A4, nehrdzavejúca oceľ A4
TYC KOTVIAC-DBL-(W-VI-A/A4)-A4-M10X110

Obj. č. 0905471011
EAN 4058794046816

Cena za zvolené balenie
Kotviaca tyč W-VI-A/A4

Obj. č. 0905471011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre injektážny systém WIT do betónu a muriva. Ušľachtilá oceľ A4

Na kotviacu tyč sa vzťahujú nasledujúce schválenia:


  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1: ETA-12/0164

  • Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1: ETA-12/0164

  • Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1: ETA-17/0127

  • Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, možnosť 1: ETA-19/0542

  • Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1: ETA-09/0040

  • Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7: ETA-12/0569

  • Injektážny systém W-VI (injektážna malta WIT-Express), možnosť 7: ETA-05/0034

  • Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, murivo: ETA-13/0037

  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kotviaca tyč sa dá použiť pre nasledujúce injektážne systémy:


  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7 – nepopraskaný betón

  • Injektážny systém W-VI (s injektážnou maltou WIT-Express), možnosť 7 – nepopraskaný betón

  • Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, murivo – plná a dierovaná tehla, pórobetón

  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo – plná a dierovaná tehla, pórobetón


Kotva W-VI-A/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú podmienky obzvlášť agresívne

Trieda pevnosti

70

Priemer hmoždinky, metrický

M10

Dĺžka hmoždinky (l)

110 mm

Menovitý priemer vrtáka, injekčný systém (d 0)

12 mm

Schválenie

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038

Vhodné pre perforovaný rukáv

SH 16 x 85

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie