Kotviaca tyč W-VI-A/S
Kotviaca tyč W-VI-A /S, pozinkovaná oceľ
KOTVA W-VI-A/S A2K M12X135
Obj. č.
0905461211
EAN 4058794046540
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre injektážny systém WIT do betónu a muriva. Pozinkovaná oceľ
Na kotviacu tyč sa vzťahujú nasledujúce schválenia:
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1: ETA-12/0164
- Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1: ETA-12/0164
- Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1: ETA-17/0127
- Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, možnosť 1: ETA-19/0542
- Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1: ETA-09/0040
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7: ETA-12/0569
- Injektážny systém W-VI (injektážna malta WIT-Express), možnosť 7: ETA-05/0034
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, murivo: ETA-13/0037
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Kotviaca tyč sa dá použiť pre nasledujúce injektážne systémy:
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7 – nepopraskaný betón
- Injektážny systém W-VI (injektážna malta WIT-Express), možnosť 7 – nepopraskaný betón
- Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, murivo – plná a dierovaná tehla, pórobetón
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo – plná a dierovaná tehla, pórobetón
Kotva W-VI-A/S (pozinkovaná oceľ) sa môže používať v suchých interiéroch.
Trieda pevnosti | 5,8 |
Priemer hmoždinky, metrický | M12 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 135 mm |
Menovitý priemer vrtáka, injekčný systém (d 0) | 14 mm |
Schválenie | ETA-09/0040 |
Vhodnosť pre sitkové puzdro | SH 20 x 85 |
Materiál | Oceľ |