Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S - KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M20X305 Kotviaca tyč W-VIZ-A/S - KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M20X305 Kotviaca tyč W-VIZ-A/S - KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M20X305 Kotviaca tyč W-VIZ-A/S - KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M20X305
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotviaca tyč W-VIZ-A/S - KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M20X305 - 1
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S - KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M20X305 - 2
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S - KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M20X305 - 3
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S - KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M20X305 - 4

Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

Kotviaca tyč W-VIZ-A/S, pozinkovaná oceľ
KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M20X305

Obj. č. 0905442003

EAN 4045727196045

Cena za zvolené balenie
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

Obj. č. 0905442003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
  • Pozinkovaná oceľ

  • Inštalácia zatlačením (M10 až M24) a závlačková inštalácia (M8 až M24)

  • Vysoká zaťažiteľnosť, malé osové a okrajové rozstupy

  • Injektážna kotva je vhodná pre popraskaný betón (zóna napätia) a nepopraskaný betón (zóna stlačenia)

  • Vŕtané otvory je možné vytvoriť pomocou vŕtania s príklepom (W-VIZ M8 až M24), vŕtania s odsávaním (W-VIZ M10 až M24) a diamantového vŕtania (W-VIZ M10 až M24)

  • Pripojenie s nízkym expanzným tlakom umožňuje malé osové a okrajové rozstupy

  • Rozmery kotviacej tyče umožňujú bezpečné rozpínacie vlastnosti

  • Mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru: Ľahko použiteľné, vynikajúce čistenie vŕtaných otvorov, vysoká nosnosť

  • Rozpínacia kotva z pozinkovanej ocele s regulovanou silou/krútiacim momentom vo veľkostiach M8, M10, M12, M16, M20 a M24

  • Sila sa prenáša prostredníctvom mechanických zubov jednotlivých kužeľov v chemickej kotve a tiež kombináciou zadržovacích a trecích síl v kotviacej základni (betón)
Doklad o výkone (Pub)
  • Európske technické osvedčenie ETA-04/0095 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120
Upozornenie

Vhodná injektážna malta: WIT-VM 100, WIT-Express


Vyčistenie otvoru: 2x vyfúknutie, 2x mechanické vyčistenie kefou, 2x vyfúknutie


Ak je vŕtaný otvor M20 alebo väčší, vyfúknite ho stlačeným vzduchom pomocou vhodných dýz na stlačený vzduch

Oblasť použitia
  • Európske technické osvedčenie ETA-04/0095 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2

  • Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kotva má európske technické schválenie na použitie v železobetónovom alebo nearmovanom štandardnom betóne s pevnostnou triedou minimálne C20/25 a najviac C50/60 podľa normy EN 206-1:2000-12


Kotvenie s európskym technickým schválením v betóne s trhlinami (zóna napätia) a v betóne bez prasklín (zóna stlačenia)


Statické (napr. vlastná hmotnosť, spojky, uložené materiály) alebo kvázi-statické (napr. zábradlia) účinky: M8 až M24


Seizmický vplyv, zemetrasenia (kategória C1 + C2): M10 až M24


Veľkosť kotvy M8 až M24: Inštalácia do suchého alebo mokrého betónu


Veľkosť kotvy M12 až M24: Inštalácia do vŕtaných otvorov naplnených vodou (výnimka: Inštalácia W-VIZ-A 75 M12 do vŕtaných otvorov naplnených vodou nie je povolená)


Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku (neschválené)


W-VIZ/S (galvanizovaná oceľ) sa môže použiť v suchých interiéroch


Vhodné na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, podpier, zábradlí, drevených konštrukcií, nosníkov atď.

Priemer hmoždinky, metrický

M20

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

170 mm

Výška upevnenia (t fix)

100 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

305 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

24 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

180 mm

Požadovaná vstrekovacia malta

WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

Schválenie

ETA-04/0095

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

24 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie