Kotviaca tyč W-VIZ-A/S
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S, pozinkovaná oceľ
KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140
Obj. č. 0905441221
EAN 4046778369822
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pozinkovaná oceľ
- Inštalácia zatlačením (M10 až M24) a závlačková inštalácia (M8 až M24)
- Vysoká zaťažiteľnosť, malé osové a okrajové rozstupy
- Injektážna kotva je vhodná pre popraskaný betón (zóna napätia) a nepopraskaný betón (zóna stlačenia)
- Vŕtané otvory je možné vytvoriť pomocou vŕtania s príklepom (W-VIZ M8 až M24), vŕtania s odsávaním (W-VIZ M10 až M24) a diamantového vŕtania (W-VIZ M10 až M24)
- Pripojenie s nízkym expanzným tlakom umožňuje malé osové a okrajové rozstupy
- Rozmery kotviacej tyče umožňujú bezpečné rozpínacie vlastnosti
- Mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru: Ľahko použiteľné, vynikajúce čistenie vŕtaných otvorov, vysoká nosnosť
- Rozpínacia kotva z pozinkovanej ocele s regulovanou silou/krútiacim momentom vo veľkostiach M8, M10, M12, M16, M20 a M24
- Sila sa prenáša prostredníctvom mechanických zubov jednotlivých kužeľov v chemickej kotve a tiež kombináciou zadržovacích a trecích síl v kotviacej základni (betón)
- Európske technické osvedčenie ETA-04/0095 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2
- Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120
Vhodná injektážna malta: WIT-VM 100, WIT-Express
Vyčistenie otvoru: 2x vyfúknutie, 2x mechanické vyčistenie kefou, 2x vyfúknutie
Ak je vŕtaný otvor M20 alebo väčší, vyfúknite ho stlačeným vzduchom pomocou vhodných dýz na stlačený vzduch
- Európske technické osvedčenie ETA-04/0095 na individuálne upevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón, kategória seizmických vlastností C1 a C2
- Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Kotva má európske technické schválenie na použitie v železobetónovom alebo nearmovanom štandardnom betóne s pevnostnou triedou minimálne C20/25 a najviac C50/60 podľa normy EN 206-1:2000-12
Kotvenie s európskym technickým schválením v betóne s trhlinami (zóna napätia) a v betóne bez prasklín (zóna stlačenia)
Statické (napr. vlastná hmotnosť, spojky, uložené materiály) alebo kvázi-statické (napr. zábradlia) účinky: M8 až M24
Seizmický vplyv, zemetrasenia (kategória C1 + C2): M10 až M24
Veľkosť kotvy M8 až M24: Inštalácia do suchého alebo mokrého betónu
Veľkosť kotvy M12 až M24: Inštalácia do vŕtaných otvorov naplnených vodou (výnimka: Inštalácia W-VIZ-A 75 M12 do vŕtaných otvorov naplnených vodou nie je povolená)
Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku (neschválené)
W-VIZ/S (galvanizovaná oceľ) sa môže použiť v suchých interiéroch
Vhodné na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, podpier, zábradlí, drevených konštrukcií, nosníkov atď.
Priemer hmoždinky, metrický | M12 |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 95 mm |
Výška upevnenia (t fix) | 25 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 140 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 14 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 100 mm |
Požadovaná vstrekovacia malta | WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-VIZ, WIT-VIZ express |
Schválenie | ETA-04/0095 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 14 mm |