Kotviaca tyč WIT-AS A4
Kotviaca tyč WIT-AS, nehrdzavejúca oceľ A4
KOTVA-(WIT-AS)-A4-10-M8X65/50
Obj. č. 0903452071
EAN 4050382453846
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
WIT-AS A4 z nehrdzavejúcej ocele A4 sa môže používať v suchých priestoroch v interiéri a exteriéri (vrátane priemyselných prostredí a pobrežných oblastí) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú prítomné obzvlášť agresívne podmienky.
Priemer hmoždinky, metrický | M8 |
Trieda pevnosti | 70 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 65 mm |
Výška upevnenia (t fix) | 10 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 49 mm |
Menovitý priemer vrtáka – perforovaný rukáv (d 0) | 12 mm |
Efektívna hĺbka kotvenia – perforovaná objímka (h ef) | 50 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 55 mm |
Vhodné pre perforovaný rukáv | WIT-SH 12/50 |
Požadovaná vstrekovacia malta | WIT-VM 250 |
Schválenie | ETA-13/1040 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!