Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotviaca tyč WIT-AS A4 - KOTVA-(WIT-AS)-A4-20-M12X125
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotviaca tyč WIT-AS A4 - KOTVA-(WIT-AS)-A4-20-M12X125 - 1

Kotviaca tyč WIT-AS A4

Kotviaca tyč WIT-AS, nehrdzavejúca oceľ A4
KOTVA-(WIT-AS)-A4-20-M12X125

Obj. č. 0903452121

EAN 4045727557884

Cena za zvolené balenie
Kotviaca tyč WIT-AS A4

Obj. č. 0903452121

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre injektážny systém WIT-VM 250 pre murivo. Ušľachtilá oceľ A4
UpozorneniePri upevňovaní do porobetónu je povolené ukotvenie len pomocou perforovanej hmoždinky WIT-SH 18/95!
Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo + perforovaná hmoždinka WIT-SH, Európske technické vyhodnotenie ETA-13/1040
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaKotviaca tyč WIT-AS A4 sa môže používať v injektážnom systéme „ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo – plná a perforovaná tehla, porobetón“
WIT-AS A4 z nehrdzavejúcej ocele A4 sa môže používať v suchých priestoroch v interiéri a exteriéri (vrátane priemyselných prostredí a pobrežných oblastí) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú prítomné obzvlášť agresívne podmienky.

Priemer hmoždinky, metrický

M12

Trieda pevnosti

70

Dĺžka hmoždinky (l)

125 mm

Výška upevnenia (t fix)

20 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

14 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

93 mm

Menovitý priemer vrtáka – perforovaný rukáv (d 0)

18 mm

Efektívna hĺbka kotvenia – perforovaná objímka (h ef)

95 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

100 mm

Vhodné pre perforovaný rukáv

WIT-SH 18/95

Požadovaná vstrekovacia malta

WIT-VM 250

Schválenie

ETA-13/1040

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Perforovaná objímka WIT-SH

PUZDRO ROZPERNE PLAST

Pre injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo + perforovanú objímku WIT-SH
x 200 ks