Kotviaca tyč WIT-AS
Kotviaca tyč, WIT-AS, pozinkovaná oceľ
KOTVA-(WIT-AS)-(A2K)-10-M8X65/50
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pri upevňovaní do porobetónu je povolené ukotvenie len pomocou perforovanej hmoždinky WIT-SH 18/95!
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Kotviaca tyč WIT-AS sa môže používať v injektážnom systéme „ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo – plná a perforovaná tehla, porobetón“
WIT-AS z galvanizovanej ocele možno používať v suchých priestoroch v interiéru.
Priemer hmoždinky, metrický | M8 |
Trieda pevnosti | 5,8 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 65 mm |
Výška upevnenia (t fix) | 10 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 49 mm |
Menovitý priemer vrtáka, perforovaná objímka (d 0) | 12 mm |
Účinná kotviaca hĺbka, puzdro (h ef) | 50 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 55 mm |
Vhodnosť pre sitkové puzdro | WIT-SH 12/50 |
Požadovaná vstrekovacia malta | WIT-VM 250 |
Schválenie | ETA-13/1040 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!