Kotviaca tyč WIT-AS, pozinkovaná oceľ pre injektážne systémy WIT-VM 250
Kotviaca tyč, WIT-AS, pozinkovaná oceľ
KOTVA-(WIT-AS)-(A2K)-40-M12X145
Obj. č. 0903451122
EAN 4045727556894
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pri upevňovaní do porobetónu je povolené ukotvenie len pomocou perforovanej hmoždinky WIT-SH 18/95!
Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo + perforované puzdro WIT-SH, Európske technické schválenie ETA-13/1040
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Kotviaca tyč WIT-AS sa môže používať v injektážnom systéme „ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo – plná a perforovaná tehla, autoklávovaný pórobetón“
- Kotva WIT-AS, pozinkovaná oceľ, sa môže používať v suchých interiéroch
Priemer hmoždinky, metrický | M12 |
Trieda pevnosti | 5,8 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 145 mm |
Výška upevnenia (t fix) | 40 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 14 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 93 mm |
Menovitý priemer vrtáka – perforovaný rukáv (d 0) | 18 mm |
Efektívna hĺbka kotvenia – perforovaná objímka (h ef) | 95 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 100 mm |
Vhodné pre perforovaný rukáv | WIT-SH 18/95 |
Požadovaná vstrekovacia malta | WIT-VM 250 |
Schválenie | ETA-13/1040 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!