Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kotviaca tyč, nehrdzavejúca oceľ A4 podľa metra - KOTVA-(WIT-THRROD)-DIN976-B-A4-M16X1000
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kotviaca tyč, nehrdzavejúca oceľ A4 podľa metra - KOTVA-(WIT-THRROD)-DIN976-B-A4-M16X1000 - 1

Kotviaca tyč, nehrdzavejúca oceľ A4 podľa metra

Kot. tyč, veľkoobj. tov., nehr. oc. A4 s cert. 3.1
KOTVA-(WIT-THRROD)-DIN976-B-A4-M16X1000

Obj. č. 5916116999

EAN 4049557712772

Cena za zvolené balenie
Kotviaca tyč, nehrdzavejúca oceľ A4 podľa metra

Obj. č. 5916116999

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre injektážny systém WIT do betónu a muriva. Ušľachtilá oceľ A4
  • Pevnosť A4-70

Na kotviacu tyč sa vzťahujú nasledujúce schválenia:


  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1: ETA-12/0164

  • Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1: ETA-16/0164

  • Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1: ETA-17/0127

  • Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, možnosť 1: ETA-19/0542

  • Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1: ETA-09/0040

  • Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7: ETA-12/0569

  • Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, murivo: ETA-13/0037

  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo: ETA-16/0757

  • Injektážny systém WIT-Nordic, murivo ETA-16/0757
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kotviaca tyč sa dá použiť pre nasledujúce injektážne systémy:


  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón

  • Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7 – nepopraskaný betón

  • Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo + SH – plná a dierovaná tehla, pórobetón

  • Injektážny systém WIT- Nordic, murivo + SH – plná a dierovaná tehla, pórobetón

  • Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, murivo + SH – plná a dierovaná tehla, pórobetón


Nehrdzavejúca oceľ A4 sa môže používať v suchých priestoroch v interiéri, exteriéri (vrátane priemyselných prostredí a pobrežných oblastí) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú podmienky obzvlášť agresívne.

Trieda pevnosti

70

Priemer hmoždinky, metrický

M16

Dĺžka hmoždinky (l)

1000 mm

Menovitý priemer vrtáka, injekčný systém (d 0)

18 mm

Schválenie

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038

Vhodné pre perforovaný rukáv

SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie