Kotviaca tyč, nehrdzavejúca oceľ A4 podľa metra
Kot. tyč, veľkoobj. tov., nehr. oc. A4 s cert. 3.1
KOTVA-(WIT-THRROD)-DIN976-B-A4-M20X1000
Obj. č. 5916120999
EAN 4049557712826
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pevnosť A4-70
 
Na kotviacu tyč sa vzťahujú nasledujúce schválenia:
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1: ETA-12/0164
 - Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1: ETA-16/0164
 - Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1: ETA-17/0127
 - Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, možnosť 1: ETA-19/0542
 - Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1: ETA-09/0040
 - Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7: ETA-12/0569
 - Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, murivo: ETA-13/0037
 - Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo: ETA-16/0757
 - Injektážny systém WIT-Nordic, murivo ETA-16/0757
 
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Kotviaca tyč sa dá použiť pre nasledujúce injektážne systémy:
- Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
 - Injektážny systém WIT-Nordic, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
 - Injektážny systém CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
 - Injektážny systém PURE-EPOXY WIT-PE 1000, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
 - Injektážny systém WIT-PE 500, možnosť 1 – popraskaný a nepopraskaný betón
 - Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, možnosť 7 – nepopraskaný betón
 - Injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo + SH – plná a dierovaná tehla, pórobetón
 - Injektážny systém WIT- Nordic, murivo + SH – plná a dierovaná tehla, pórobetón
 - Injektážny systém BASIC WIT-PM 200, murivo + SH – plná a dierovaná tehla, pórobetón
 
Nehrdzavejúca oceľ A4 sa môže používať v suchých priestoroch v interiéri, exteriéri (vrátane priemyselných prostredí a pobrežných oblastí) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú podmienky obzvlášť agresívne.
Trieda pevnosti  | 70  | 
Priemer hmoždinky, metrický  | M20  | 
Dĺžka hmoždinky (l)  | 1000 mm  | 
Menovitý priemer vrtáka, injekčný systém (d 0)  | 24 mm  | 
Schválenie  | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038  | 
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ A4  |