Kotviaci bod ABS Kotviaci bod Lock V, stojatý spoj
BOD ZACHYT. NA FALC. STR.-(PF-4-ST-660)
Obj. č. 0838904117
EAN 4260336784609
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotviaci bod sa pevne upína na stojatú drážku a je k dispozícii pre strechy so vzdialenosťou drážok od 300 do 660 mm (napr. Rheinzink).
Výhoda:
Špeciálne hliníkové alebo mosadzné svorky neprepichnú strešnú fóliu, takže strecha zostane utesnená.
vrátane upevňovacej súpravy
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
Hárky údajov(X)
Pevne upevnený do profilu stojatého spoja bez prepichnutia: Upevňovací bod pre 3 osoby.
Vzdialenosť drážok 300 mm až 450 mm/420 mm až 660 mm
Oceľ a nehrdzavejúca oceľ od 0,5 mm, meď od 0,6 mm, hliník a titánzinok od 0,7 mm
napríklad Rheinzink alebo podobné, rovnako medený stojatý spoj (CU)
Jednoduchý kotviaci bod ABS-Lock IV pre stojaté drážky sa upína na dva panely a spoľahlivo zaisťuje až tri osoby. Pomocou tohto kotviaceho systému môžete taktiež vytvoriť komplexné systémy záchytného lana. Ak pritom musíte obchádzať prekážky, v ponuke máme aj zámok ABS-Lock IV pre stojaté spoje ako variant s previsom.
Zámok ABS-Lock IV pre strechy so stojatou drážkou sa môže montovať aj v prípade malých hrúbok podkladu, napríklad pre oceľ a nehrdzavejúcu oceľ stačí hrúbka 0,5 mm.
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 0 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodnosť pre podklad | Stojatá drážka |
Výška | 0 mm |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |