Kotviaci bod ABS Lock III B
Kotviaci bod ABS Lock III, betón, stena+strop
ABS ZÁCHYTNÝ BOD LOCK 3-B 50MM
Obj. č. 0838904001
EAN 4260336781165
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zabezpečovací prvok z nehrdzavejúcej ocele ABS Lock III B je skutočne všestranný: Schopnosť niesť zaťaženie bola testovaná vo všetkých smeroch, vďaka čomu sa dá bez problémov namontovať do podlahy, steny, fasády alebo nad hlavu. S všeobecným technickým schválením (abZ) nemeckým inštitútom pre technológiu budov (DIBt), tento zabezpečovací prvok / kotviaci bod môže byť permanentná súčasť budovy. Kotviaci prvok sa montuje priamo do betónu pomocou našej chemickej kotvy WIT-UH-300. Dodaný kotviaci krúžok z nehrdzavejúcej ocele môže potom zaistiť až 3 osoby pri práci v nebezpečných výškach.
Prvok ABS-Lock III-B sa dá použiť na vytvorenie rôznych systémov na zabránenie a ochranu pred pádom. Použitie pre systémy bezpečnostných postrojov ako samostatný kotviaci bod je rovnako možné ako oporný bod (stena/fasáda). 16-mm hrubý prvok ABS Lock III B sa v prípade pádu ohýba, čím znižuje prenos sily na materiál, v ktorom je namontovaný. Aby sa oporný bod neohol predčasne v dôsledku potrebného predpínania pri používaní systémov bezpečnostných postrojov, voliteľne dostupná podporná trubica poskytuje potrebnú stabilitu.
Upozornenie: Podporná trubica sa požaduje pri používaní bezpečnostných záchytných systémov na stenách/fasádach (rohová opora alebo koncová svorka) s previsom ≥ 100 mm
Hárky údajov(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Betón ≥ C20/25
Kotviaci bod (priemeru 16 mm) z nehrdzavejúcej ocele schválený DIBt pre osoby je upevnený v betóne dvojzložkovou chemickou kotvou. Je vhodný na montáž na strechy a fasády, či už do podlahy, steny alebo nad hlavu.
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 50 mm |
Priemer | 16 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodnosť pre podklad | Betón |
Výška | 50 mm |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |