Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotviaci bod ABS Lock III BE Pro 16

Kotviaci bod ABS Lock III BE Pro 16
KOTVIACI BOD DO BETONU L3-BE-PRO-600-16

Obj. č. 0838904514

EAN 4260486763967

Cena za zvolené balenie
Kotviaci bod ABS Lock III BE Pro 16

Obj. č. 0838904514

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stačí vyvŕtať, zatĺcť a pritiahnuť: jednoduchý kotviaci bod so schválením ETA pre betónové povrchy

Stačí zatĺcť a roztiahnuť kotvu, okamžite pripravené na použitie. Kotviaci bod pre osoby ABS-Lock III-BE Pro výrazne uľahčuje montáž riešení na zaistenie proti pádu na plochých strechách, pretože na ukotvenie do betónu stačí jeden vývrt. Špeciálna kotva zaisťovacieho zariadenia z nehrdzavejúcej ocele sa ľahko roztiahne z hlavy pomocou rukoväti. Stačí jeden momentový kľúč.


Samozrejme, náš kotviaci systém s európskym technickým schválením (ETA-20/0602) je možné prirodzene používať aj ako stredný držiak pri bezpečnostných záchytných systémoch.



Podobne ako jeho predchodca, ABS-Lock III-BE Pro vyžaduje na montáž len jeden vývrt vyčistený kefou. Dôležité je však to, že kotva na spodnom konci sa teraz rozťahuje zvrchu pomocou momentového kľúča. Vďaka tomu nie sú žiadne pochybnosti, pokiaľ ide o pripevnenie. Montér si hneď všimne, že zaisťovacie zariadenie je pevne pripevnené.



Rovnako jednoduchá je aj kontrola pripevnenia k povrchu kedykoľvek, definitívne a bez akýchkoľvek komplikovaných vyťahovacích testov, pretože prístupový bod momentového kľúča zostáva voľný aj po dokončení montáže. Vďaka tomu je povinná ročná kontrola hračkou a tiež informatívnejšia než vizuálna kontrola

Upozornenie

Dodržuje montážne predpisy ETA-20/0602.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

  • Betón ≥ C20/25

  • Stačí jeden vývrt

  • Montáž v priebehu niekoľkých minút

  • Jednoduchá ročná kontrola s momentovým kľúčom
Pokyny

Toto šikovné zaistenie proti pádu so schválením ETA sa rýchlo inštaluje a obsahuje integrovaný testovací doplnok. Zaisťovacie zariadenie pre ploché strechy sa ukotvuje do betónového podkladu z vrchnej strany pomocou momentového kľúča. Spoľahlivé a odolné.

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

600 mm

Priemer

16 mm

Norma EN

795

Vhodnosť pre podklad

Betón

Výška

600 mm

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie