Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotviaci bod ABS Lock X SR betón

KOTVA LX-SR-B-800

Obj. č. 0838904085

EAN 4260336783534

Cena za zvolené balenie
Kotviaci bod ABS Lock X SR betón

Obj. č. 0838904085

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotviaci bod pre upevnenie pomocou narážacích kotiev do betónových podkladov.

Pevný kotviaci stĺpik pre betónové podklady: Samostatný kotviaci bod ABS-Lock X-SR-B so základovou doskou (150 mm x 150 mm) a zváraným kotviacim stĺpikom (priemer 42 mm). Kotviaci bod jednoducho pripevníte k strešnej krytine alebo k fasáde pomocou 4 zasúvacích hmoždiniek. Hĺbka montáže je iba 65 mm.



Vďaka dodatočnej výstuži je kotviaci bod ABS-Lock X-SR-B ideálne vybavený na použitie v systémoch záchytného lana. Kotviace zariadenie môžete použiť na zaoblené prvky a koncové svorky – to vám umožní dokonale prispôsobiť systém stavbe. Je možné zvoliť rôzne dĺžky stĺpika od 300 mm do 800 mm. Okrem toho ponúkame špeciálny nadstavec s dĺžkou 100 mm alebo 200 mm.



Systém ABS-Lock X-SR-B má národné technické osvedčenie (abZ) Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku (DIBt − Deutsches Institut für Bautechnik) a je označený predpísaným číslom Ü. Môže byť zaťažený vo všetkých smeroch a testoval sa ako samostatný kotviaci bod na použitie 3 osobami súčasne.

Upozornenie

DIBt Národné technické osvedčenie udelené aj pre inštaláciu ABS-Lock X-SR-B s narážacími kotvami. Táto verzia má Ü-číslo.



Dostupné aj v dĺžkach do 1500 mm.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Dodržujte inštalačné špecifikácie abZ (Z-14.9-688)

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

  • Základová doska + zváraný kotviaci stĺpik

  • Betón ≥ C20/25

  • Od inštalačnej hĺbky 65 mm

  • Vrátane sady upevňovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele
Pokyny

Vďaka základnej doske (150 mm x 150 mm) a zváranému kotviacemu stĺpiku (priemer 42 mm) ponúka kotviaci bod zvýšenú stabilitu na betónových podkladoch − od inštalačnej hĺbky iba 65 mm. Tento schválený kotviaci stĺpik ľahko pripevníte pomocou 4 zasúvacích hmoždiniek, ktoré sú súčasťou dodávky.

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

800 mm

Norma EN

795

Vhodnosť pre podklad

Betón

Výška

800 mm

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie