Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotviaci bod ABS Lock X, betón

Kotviaci bod ABS Lock X, betón
ABS KOTVIACI BOD (LX-B-300)ANCHOR 300 MM

Obj. č. 0838904021
EAN 4050642915534

Cena za zvolené balenie
Kotviaci bod ABS Lock X, betón

Obj. č. 0838904021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Systém na zabránenie pádu s malou montážnou hĺbkou: Vhodný na miestach, kde je využívané stavebné jadro na ohrev / chladenie

Zabezpečovací prvok ABS-Lock X-B je súčasť systému na zabránenie pádu určený pre betónové povrchy s hrúbkou od 80 mm a minimálnou triedou C20/C25 (B25). Potrubia vedené v ochladzovaných alebo vyhrievaných stropoch je často prekážkou montáže a vyžaduje vyvŕtanie hlbokých otvorov. Systémy na zabránenie pádu, ktorým postačuje malá montážna hĺbka, sú často riešením tohto problému.



Upevňovací bod ABS-Lock X-B môže byť zaťažený v akomkoľvek smere, zaistí 3 osoby a je dodávaný spolu s upevňovacím materiálom. Zabezpečovací prvok môže byť v prípade potreby rozšírený o podpornú trubicu ako súčasť systému bezpečnostných postrojov. Náš tím expertov vám rád pomôže pri plánovaní komplexného bezpečnostného riešenia pre vaše plochy striech, priemyselné haly alebo iné typy budov. Kontaktujte nás!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Betón ≥ C20/25 (B25)

  • Montážna hĺbka len 65 mm

  • S podpornou trubicou funguje ako koncové a rohové prvky v systémoch bezpečnostných postrojov.

  • Vrátane upevňovacieho materiálu
Pokyny

Štvorcová základová platňa (200 x 200 mm) je upevnená 4 vrazenými kotvami. Montážna hĺbka 65 mm je dostatočná, to predstavuje nespornú výhodu pri systémoch vyhrievania / ochladzovania betónového jadra.

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

300 mm

Norma EN

795

Vhodnosť pre podklad

Betón

Výška

300 mm

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie